Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schwingschleifer TC-OS 18/187 Li, solo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Schwingschleifer TC-OS 18/187 Li, solo
Akku-Schwingschleifer TC-OS 18/187 Li, solo
Akku-Schwingschleifer TC-OS 18/187 Li, solo
Akku-Schwingschleifer TC-OS 18/187 Li, solo
Akku-Schwingschleifer TC-OS 18/187 Li, solo
Artikel-Nr.:
     284WZ-141236
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4460725
EAN/GTIN:
     4006825642735
Suchbegriffe:
Akku-Multischleifer
Akku-Schwingschleifer
Akkuschwingschleifer
akku-multischleifer einhell
Der Einhell Akku-Schwingschleifer TC-OS 18/187 Li Solo ist ein leichter, handlicher Schwingschleifer aus der Power X-Change Familie, mit allen Vorteilen der flexiblen, untereinander grenzenlos kombinierbaren Systemreihe. Der Akku-Schwingschleifer ist perfekt geeignet für das Schleifen von ebenen Flächen, großen Werkstücken, Verkleidungen oder Paneelen. Durch Micro-Klett und Klemmvorrichtung ist ein einfacher und schneller Schleifpapierwechsel und der Einsatz von Schleifpapier ohne Kletthaftung gewährleistet. Große Griffflächen mit Softgrip sorgen für eine komfortable Handhabung. Der Staubfangsack sammelt anfallenden Schleifstaub auf. Zudem bietet die Möglichkeit einen Sauger anzuschließen maximale Sauberkeit auf der Arbeitsfläche. Die Lieferung erfolgt inklusive 1 x Schleifpapier für den sofortigen Projektstart. Im Lieferumfang nicht enthalten sind Akku und Ladegerät (separat erhältlich).- Mitglied der Power X-Change Familie - leichter, handlicher Schwingschleifer - perfekt geeignet für das Schleifen von ebenen Flächen - einfacher und schneller Schleifpapierwechsel durch Micro-Klett - auch geeignet für Schleifpapiere ohne Kletthaftung - komfortable Handhabung dank großen Griffflächen mit Softgrip - Staubfangsack sammelt anfallenden Schleifstaub auf - geeignet zum Anschluss an eine externe Staubabsaugung - Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät - Akkuspannung 18 V - Schwingzahl 24.000 min-1 - Schwingkreis 2,0 mm - Schleifpapier Kletthaftung 187 x 94 mm - Schleifpapier Klemmvorrichtung 237 x 94 mm - 1 Stück Akku-Schwingschleifer TC-OS 18/187 Li - 1 Stück Schleifpapier
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Schwingzahl:
24.000 min-1
Schwingkreis:
2,0 mm
Schleifpapier Kletthaftung:
187 x 94 mm
Schleifpapier Klemmvorrichtung:
237 x 94 mm
Weitere Suchbegriffe: akku multischleifer, Akku-Schleifer, Akku-Schleifmaschine, Schleifer, Schleifmaschine, Schwingschleifer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
€ 6,90*
ab € 35,50*
€ 47,59*
13 Tage
14
€ 6,29*
ab € 39,32*
€ 52,36*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 41,90*
€ 55,72*
€ 4,00*
ab € 41,43*
€ 55,72*
1 Tag
48
Frei Haus
ab € 46,00*
€ 60,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell
4511553
ab € 43,70*
Sonstiges
Einhell
4511526
ab € 95,72*
Sonstiges
Einhell
4512103
ab € 21,91*
Sonstiges
Einhell
4512114
ab € 60,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.