Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Akkustrahler 50 + 3 W Veddel 50, mit Wechselakku


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Akkustrahler 50 + 3 W Veddel 50, mit Wechselakku
LED-Akkustrahler 50 + 3 W Veddel 50, mit Wechselakku
LED-Akkustrahler 50 + 3 W Veddel 50, mit Wechselakku
Artikel-Nr.:
     284WZ-141505
Hersteller:
     Ledino
Herst.-Nr.:
     11140506001011
EAN/GTIN:
     4038104153564
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
LED-Baustrahler
Scheinwerfer
Leistungsstarker Hybrid-Baustrahler: 40 W, 3.200 Lumen, 360° Abstrahlwinkel. Markante Eckdaten - die für sich stehen. Der LED-Tower überzeugt mit einer Leistungsfähigkeit und lässt dich niemals im Dunklen stehen. Die innovative Hybrid-Technik für den Betrieb mit Akku oder Kabel macht den Strahler äußerst flexibel einsetzbar - ohne das umständliche Verlegen von Verlängerungsleitungen. Optimal für deinen Gebrauch - wo immer er benötigt wird. Ob auf der Baustelle, in der Werkstatt, im Garten, etc.. Klappbar - Einfacher und praktisch verstaubar: Dank innovativer Fertigung, ist der LED-Baustrahler sinnvoll klappbar und somit besonders einfach zu transportieren oder zu verstauen. Das Klappmaß beträgt lediglich 148 cm bei Ø 18 cm. - mit 3 W Zusatzleuchte im Wechselakku - Wechselakku für größere Flexibilität und unterbrechungsfreies Arbeiten - 50 Watt LED-Chip - robustes Aludruckguss-/Kunststoffgehäuse und Glasdiffusor - diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen - die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden - Schutzart IP54 (Netzteil mit USB-Ladekabel IP20) - Farbe silber/schwarz - Leuchtdauer 25/50/100 % ca. 10/5/2,5 h - Leuchtdauer Blinklicht ca. 2,5 h - Ladedauer ca. 5 h - Lichtstrom 800-3.500 lm - Akkuspannung (Wechselakku) 14,8 V - Akkukapazität (Wechselakku) 4,4 Ah - Lichtfarbe kaltweiß, 6.500 K - Farbwiedergabeindex CRI > 80 Ra - Lebensdauer ca. 30.000 h/15.000 Schaltzyklen - Abstrahlwinkel 130° - USB-Ausgang 5 V/1 A - Abmessungen 220 x 100 x 278 mm - 1 Stück LED-Akkustrahler 50+3W Veddel 50 - 1 Stück Wechselakku - 1 Stück Netzteil mit USB-Ladekabel IP20
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP54 (Netzteil mit USB-Ladekabel IP20)
Farbe:
silber/schwarz
Leuchtdauer 25/50/100 %:
ca. 10/5/2,5 h
Leuchtdauer Blinklicht:
ca. 2,5 h
Ladedauer:
ca. 5 h
Lichtstrom:
800-3.500 lm
Akkuspannung:
(Wechselakku) 14,8 V
Akkukapazität:
(Wechselakku) 4,4 Ah
Lichtfarbe:
kaltweiß, 6.500 K
Farbwiedergabeindex:
CRI > 80 Ra
Lebensdauer:
ca. 30.000 h/15.000 Schaltzyklen
Abstrahlwinkel:
130°
USB-Ausgang:
5 V/1 A
Abmessungen:
220 x 100 x 278 mm
Weitere Suchbegriffe: blinkleuchte led, led-baustrahler, Akku Arbeits-Säule, Akku Arbeitsstrahler, Akku Arbeitssäule, Akku Baustrahler mit Stativ, Akku Fluter, Akku Stativleuchte, Akku Strahler-Säule, Akku Strahlersäule, Akku-Strahler, Arbeits-Säule, Arbeitsstrahler, Arbeitssäule, Baustrahler, Baustrahler wasserdicht, Fluter, LED Arbeits-Säule, LED Arbeitsstrahler, LED Arbeitssäule, LED Strahler, LED Strahler-Säule, LED Strahlersäule, LED-Akkustrahler, LED-Hybrid-Strahlersäule, LED-Strahler-Säule, LED-Strahlersäule, LED-Tower, Stativleuchte, Strahler, Strahler staubdicht, Strahler-Säule, Stra
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 109,59*
€ 135,20*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 121,12*
€ 150,57*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 122,43*
€ 152,48*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 129,16*
€ 160,80*
13 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 160,22*
€ 195,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,80*
€ 191,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,31*
€ 188,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,68*
€ 180,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,49*
€ 170,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,16*
€ 153,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sieger Ledino
11800500008022
ab € 44,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.