Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-141627 Herst.-Nr.: 2608664202 EAN/GTIN: 3165140896078 |
| |
|
| | |
| Für oszillierende Multifunktionswerkzeuge Das Starlock AYZ 53 BPB Dual-Tec-Sägeblatt liefert präzise Tauch- und gerade Schnitte in Holz und abrasiven Materialien.- das Blatt eignet sich für Tauch- und gerade Schnitte, die asymmetrische Form erlaubt hochpräzise Schnitte an den Kanten - geschränkte Zähne ermöglichen schnelleres Schneiden ohne Hitzespuren - Starlock Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Klingenwechsel innerhalb von 3 Sekunden - die große Oberfläche sorgt für präzise lange und gerade Schnitte - Breite 53 mm - Eintauchtiefe max. 40 mm - Werkstoff BiM Weitere Informationen: | | Breite: | 53 mm | Eintauchtiefe max.: | 40 mm | Werkstoff: | BiM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,95* | € 12,32* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,02* | € 12,36* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 9,06* | € 12,43* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,18* | € 12,55* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 10,61* | € 14,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|