Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasernivelliergerät TC-LL 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lasernivelliergerät TC-LL 1
Lasernivelliergerät TC-LL 1
Lasernivelliergerät TC-LL 1
Lasernivelliergerät TC-LL 1
Lasernivelliergerät TC-LL 1
Artikel-Nr.:
     284WZ-141643
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     2270095
EAN/GTIN:
     4006825616217
Suchbegriffe:
Optisches Nivellier
Optisches Nivelliergerät
Wasserwaage
Wasserwaagen
Das Einhell Lasernivelliergerät TC-LL 1 darf in der Werkzeugausstattung nicht fehlen, wenn es um Präzisionsarbeiten geht: egal ob im Haus, am Bau oder bei Sanierungsarbeiten, ob Möbel eingebaut werden sollen oder exakte Wandinstallationen zu bewerkstelligen sind - den Anwendungsmöglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt. Das Lasernivelliergerät hat einen Arbeitsbereich von fünf Metern, ist auch als herkömmliche Wasserwaage einsetzbar und bietet eine hohe Genauigkeit bei nur 0,5 Millimeter Abweichung pro Meter. Damit lassen sich exakte Laserpunkte setzen, aber auch präzise Linien. Mit dem Lasernivelliergerät ist es kein Problem, Installationslinien zu projizieren, ob horizontal, vertikal oder auch diagonal mithilfe der flexiblen Wandhalterung. Dank der integrierten Libellen ist eine exakte Ausrichtung des Lasers möglich. Der Punktlaser bietet zudem eine exakte Höhenübertragung im Raum. Bequemes und komfortables Arbeiten ermöglichen der Softgrip und die flexible Wandhalterung, die zur Ausstattung des Einhell Lasernivelliergerätes TC-LL 1 gehört.- Verwendung als Lasernivellierer oder als herkömmliche Wasserwaage - horizontale, vertikale oder diagonale Laserlinien und Punktlaser - exakte Ausrichtung des Lasers dank integrierten Libellen - Punktlaser zur exakten Höhenübertragung im Raum - dank Softgrip komfortable Handhabung - flexible Wandhalterung für bequemes Arbeiten - Lieferung ohne Batterien - Arbeitsbereich Laserlinien 5 m - Arbeitsbereich Punkt 20 m - Laserklasse II - Genauigkeit 0,5 mm/m - Batterien 2x 1,5V AAA - 1 Stück Lasernivelliergerät TC-LL 1 - 1 Stück Wandhalterung
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich Laserlinien:
5 m
Arbeitsbereich Punkt:
20 m
Laserklasse:
II
Genauigkeit:
0,5 mm/m
Batterien:
2x 1,5V AAA
Weitere Suchbegriffe: optisches nivellier, Baulaser, Lasernivellierer, Lasernivelliergerät, Linienlaser, Nivelliergerät, Punktlaser
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,92*
€ 29,58*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 21,09*
€ 29,59*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 23,64*
€ 33,39*
5 Tage
10
€ 4,95*
ab € 24,77*
€ 34,15*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 26,24*
€ 35,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.