|  |
 |
| Artikel-Nr.: 284WZ-141766 Herst.-Nr.: RAS21P EAN/GTIN: 5060191574068 |
| |
|
|  |  |
 | Der Rhino Leiterhalter SafeClamp ist ein innovatives Leiterklemmsystem für Dachtraversen oder Dachkörbe, das mit seiner robusten Konstruktion und der schnellen Handhabung überzeugt. Das System besteht aus glasfaserverstärktem Nylon und Edelstahl und bietet mit einer roten Sicherheitsverriegelung zusätzlichen Schutz gegen unbeabsichtigtes Öffnen. Der Leiterhalter ist für dreiteilige Leitern geeignet und zudem TÜV-geprüft.- Schnelle Montage: 5x schneller als herkömmliche Schraub-Leiterklemmen - Ideal für die Montage auf Fahrzeugdachträgern und -körben - Sichtbar: Rändelknopf und Betätigungsgriff in markantem Gelb - Sicherheitsfeature: Rote Verriegelung gegen unbeabsichtigtes Öffnen - Kompatibilität: Für maximal dreiteilige Leitern - Widerstandsfähig: Hervorragende Korrosionsbeständigkeit - Robustes Material: Glasfaserverstärktes Nylon, Edelstahlhaken - Zertifiziert: TÜV-geprüft - Haken Edelstahl 304 - Körpermaterial glasfaserverstärktes Nylon - Abmessung 415 x 455 mm - 1 Paar Leiterhalter SafeClamp Weitere Informationen:  |  | Haken: | Edelstahl 304 | Körpermaterial: | glasfaserverstärktes Nylon | Abmessung: | 415 x 455 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Leiterhalter, Leiterklemme, Leiternhalter, Leiternklemme, Leitersicherung |
|  |  |
| |