Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog Boston Super Grip, Naturleder, schwarz, Weite normal, Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Clog Boston Super Grip, Naturleder, schwarz, Weite normal, Größe 45
Clog Boston Super Grip, Naturleder, schwarz, Weite normal, Größe 45
Clog Boston Super Grip, Naturleder, schwarz, Weite normal, Größe 45
Clog Boston Super Grip, Naturleder, schwarz, Weite normal, Größe 45
Clog Boston Super Grip, Naturleder, schwarz, Weite normal, Größe 45
Artikel-Nr.:
     284WZ-141793
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     141793
EAN/GTIN:
     4013871900337
Suchbegriffe:
Birkenstock
Antirutsch-Clogs
Clogs
Pantoletten
- anatomisch geformtes Kork-Latex-Fußbett - Superlaufsohle mit trittdämpfender Zwischensohle aus leichtem, flexiblem EVA-Kunststoff - rutschhemmende öl- und fettbeständige Gummilaufsohle - ein Riemen mit einer individuell verstellbaren Dornschnalle aus Metall - Naturleder ist an der unbehandelten Oberfläche zu erkennen - besonders tiefe Ausformung im Fersenbereich stützt das Fußgewebe und hält das Fersenbein stabil in seiner natürlichen Position - für einen nahezu ähnlich starken Halt wie in einem geschlossenen Schuh - Fersenbar aktiviert die Wadenmuskulatur, stabilisiert den Rückfuß und verbessert Schrittführung und Koordination - innere und äußere Längsgewölbestützen verleihen dem Fuß beim Auftreten die nötige Stabilität - Quergewölbestütze unterstützt einen natürlichen geraden und festen Stand des Fußes - dank der Zehengreifer bleiben die Zehen locker und gespreizt in ihrer natürlichen Position - Weite normal - Größe 45 - Obermaterial Naturleder - Decksohle Veloursleder - Fußbett Kork - Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Weite:
normal
Größe:
45
Obermaterial:
Naturleder
Decksohle:
Veloursleder
Fußbett:
Kork
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: birkenstock schwarz, birkenstock, birkenstock professional, Birkenstock Superlauf, Boston SL NL Black, Clog, Clogen, Damen-/Herren-Clog, Halbschuh, Latsche, Pantoffel, Pantolette, Ristriemen, Sandale, Sandalette, Schlappe, Schlappen, Schluffen, Treter
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
pro Paar
€ 4,80*
ab € 57,18*
€ 70,60*
8 Tage
unbekannt
pro Paar
€ 5,99*
ab € 61,01*
€ 75,75*
pro Paar
€ 5,95*
ab € 61,62*
€ 78,86*
6 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,99*
ab € 62,77*
€ 79,86*
9 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 4,95*
ab € 66,28*
€ 81,38*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,60*
€ 84,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,56*
€ 82,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,77*
€ 79,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,16*
€ 77,54
pro Paar
ab 500 Paar
€ 57,18*
€ 68,04
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.