Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Service-Artikel
>
Hausschuhe
>
Pantoletten
>
Artikel
Clog Kay Superlauf, Birko-Flor, Paisley Black/White, schmal, Gr. 38
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
284WZ-141830
Hersteller:
Birkenstock
Herst.-Nr.:
1016664-38
EAN/GTIN:
4043734854941
Suchbegriffe:
Birkenstock
Antirutsch-Clogs
Clogs
Pantoletten
- anatomisch geformtes Kork-Latex-Fußbett - Superlaufsohle mit trittdämpfender Zwischensohle aus leichtem, flexiblem EVA-Kunststoff - rutschhemmende öl- und fettbeständige Gummilaufsohle - Rutschhemmung getestet nach EN ISO 20347:2012 (Kategorie SRA) - Birko-Flor besteht aus einem pflegeleichten und hygienischen PVC–Kunststoff, der an der Innenseite mit einer weichen, atmungsaktiven Schicht aus Vlies verbunden wurde - individuell verstellbare Dornschließen aus Metall - die hautfreundliche, flexible Leder-Decksohle schmiegt sich sanft an den Fuß und passt sich an dessen Kontur an - offenporige und dadurch besonders atmungsaktive Oberfläche ermöglicht auch bei starker körperlicher Aktivität ein angenehmes Fußklima - besonders tiefe Ausformung im Fersenbereich stützt das Fußgewebe und hält das Fersenbein stabil in seiner natürlichen Position - für einen nahezu ähnlich starken Halt wie in einem geschlossenen Schuh - Fersenbar aktiviert die Wadenmuskulatur, stabilisiert den Rückfuß und verbessert Schrittführung und Koordination - Weite schmal - Gr. 38 - Obermaterial Birko-Flor - Decksohle Veloursleder - Laufsohle Superlauf - Fußbett Kork - Farbe Paisley Black/White
Weitere Informationen:
Weite:
schmal
Gr.:
38
Obermaterial:
Birko-Flor
Decksohle:
Veloursleder
Laufsohle:
Superlauf
Fußbett:
Kork
Farbe:
Paisley Black/White
... >
Arbeitsschutz
>
Fußschutz
>
Freizeitschuhe
Weitere Suchbegriffe:
birkenstock schwarz
,
birkenstock
,
birkenstock professional
,
Birkenstock Superlauf
,
Clog
,
Clogen
,
Damen-Clog
,
Halbschuh
,
Kay SL BF DD
,
Latsche
,
Pantoffel
,
Pantolette
,
Ristriemen
,
Sandale
,
Sandalette
,
Schlappe
,
Schlappen
,
Schluffen
,
Treter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,43*
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 66,97*
€ 79,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,06*
€ 78,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 63,13*
€ 75,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,27*
€ 72,91
pro Paar
ab 500 Paar
€ 51,43*
€ 61,20
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen