Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger GE720, 720 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromerzeuger GE720, 720 W
Stromerzeuger GE720, 720 W
Stromerzeuger GE720, 720 W
Stromerzeuger GE720, 720 W
Stromerzeuger GE720, 720 W
Artikel-Nr.:
     284WZ-141899
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     441611
EAN/GTIN:
     4050075078974
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
- Mobiler Stromversorger: Ein handlicher Generator für mobile Stromversorgung unterwegs - Sicherheit: Eine 230V spritzwassergeschützte Steckdose mit Klappdeckel für sichere Anwendung - Leise Nutzung: Eine schallgedämpfte Ausführung für eine benutzerfreundliche Verwendung – extrem leise in der Nutzung - Vibrationsdämpfung: Mit Gummifüßen für hervorragende Vibrationsdämpfung - Lange Betriebszeit: Rund 5,8 Stunden Betriebszeit ermöglichen eine sorgenfreie Nutzung unterwegs - Ausgestattet mit einem manuellen Anlasser (Seilzug) - E10-Geeignet - Höchstleistung 720 W, 3,1 A - Nennleistung 650 W, 2,8 A - Kapazität 12 V 5,3 A - Spannung 230 V - Frequenz 50 Hz - Motor 1-Zylinder, 2-Takt, UP65 - Motorleistung 2 PS, 1,5 kW - Drehzahl 3.600 min-1 - Hubraum 63 cm³ - Kraftstoff Benzin- und Ölmischung - Tankinhalt 4,2 l - Geräuschpegel max. 75 dB(A) - Abmessungen 370 x 315 x 365 mm - Betriebszeit ca. 5,8 h - Schutzklasse IP44
Weitere Informationen:
Höchstleistung:
720 W, 3,1 A
Nennleistung:
650 W, 2,8 A
Kapazität 12 V:
5,3 A
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Motor:
1-Zylinder, 2-Takt, UP65
Motorleistung:
2 PS, 1,5 kW
Drehzahl:
3.600 min-1
Hubraum:
63 cm³
Kraftstoff:
Benzin- und Ölmischung
Tankinhalt:
4,2 l
Geräuschpegel:
max. 75 dB(A)
Abmessungen:
370 x 315 x 365 mm
Betriebszeit:
ca. 5,8 h
Schutzklasse:
IP44
Weitere Suchbegriffe: notstromaggregat, Aggregat, Benzin Generator, Generator Benzin, Generator Camping, Notstromerzeuger, Rahmen-Stromerzeuger, Rahmengenerator, Rahmengerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,62*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,15*
€ 120,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,92*
€ 112,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,62*
€ 107,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.