| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 284WZ-141901 Herst.-Nr.: 851458 EAN/GTIN: 8713415851458 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - sicherer Halt: Zwei Klemmhaken sorgen für den sicheren Halt des Schlauches an der Tank- oder Kanisteröffnung - auto-Stopp-Funktion: Der integrierte Sensor erkennt, wenn der Tank oder das zu befüllende Gefäß voll ist - vielseitige Anwendung: Geeignet für Flüssigkeiten wie Benzin, Kerosin, Diesel, Leichtöle, Wasser usw - Anwendungsgrenzen: Nicht geeignet für Schweröle, Säuren und ähnliches - komfortable Bedienung: Der große, ergonomisch gestaltete Schalter ermöglicht eine komfortable Bedienung - Achtung: Dieser Schlauch ist nicht für das Pumpen von Schaum aus Feuerlöschern geeignet - Förderleistung 9 l/min - Batterie 2 x AA, 1,5 V (nicht im Lieferumfang enthalten) - Gehäusematerial Kunststoff - Schlauchlänge ca. 600 mm - Ansaugstab ca. 450 mm, Ø 31 mm - Arbeitstemperatur -5 bis +45 °C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Förderleistung: | 9 l/min | Batterie: | 2 x AA, 1,5 V (nicht im Lieferumfang enthalten) | Gehäusematerial: | Kunststoff | Schlauchlänge: | ca. 600 mm | Ansaugstab: | ca. 450 mm, Ø 31 mm | Arbeitstemperatur: | -5 bis +45 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, fasspumpe säuren, abfüllpumpe, Benzinpumpe, Benzinpumpe elektrisch, Dieselpumpe, Dieselpumpe elektrisch, Elektrische, Elektrische Benzinpumpe, Elektrische Dieselpumpe, Elektrische Kraftstoffpumpe, Elektrische Ölpumpe, Kanisterpumpe, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpe elektrisch, Transferpumpe, Transferpumpe elektrisch, Ölpumpe, Ölpumpe elektrisch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |