Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandale Arizona, Superlauf, Birko-Flor, schwarz, schmal, Größe 41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandale Arizona, Superlauf, Birko-Flor, schwarz, schmal, Größe 41
Sandale Arizona, Superlauf, Birko-Flor, schwarz, schmal, Größe 41
Sandale Arizona, Superlauf, Birko-Flor, schwarz, schmal, Größe 41
Sandale Arizona, Superlauf, Birko-Flor, schwarz, schmal, Größe 41
Sandale Arizona, Superlauf, Birko-Flor, schwarz, schmal, Größe 41
Artikel-Nr.:
     284WZ-141915
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     1018223-41
EAN/GTIN:
     4061416079482
Suchbegriffe:
Birkenstock
Sandalen
sandalen
- anatomisch geformtes Kork-Latex-Fußbett - dämpfende EVA-Zwischensohle - rutschhemmende öl- und fettbeständige Gummilaufsohle - Birko-Flor besteht aus einem pflegeleichten und hygienischen PVC–Kunststoff, der an der Innenseite mit einer weichen, atmungsaktiven Schicht aus Vlies verbunden wurde - dank der individuell verstellbaren Riemen mit Dornschließen aus Metall bietet die Sandale außergewöhnlich guten Halt und Tragekomfort - die hautfreundliche, flexible Leder-Decksohle schmiegt sich sanft an den Fuß und passt sich an dessen Kontur an - offenporige und dadurch besonders atmungsaktive Oberfläche ermöglicht auch bei starker körperlicher Aktivität ein angenehmes Fußklima - besonders tiefe Ausformung im Fersenbereich stützt das Fußgewebe und hält das Fersenbein stabil in seiner natürlichen Position - für einen nahezu ähnlich starken Halt wie in einem geschlossenen Schuh - Fersenbar aktiviert die Wadenmuskulatur, stabilisiert den Rückfuß und verbessert Schrittführung und Koordination - innere und äußere Längsgewölbestützen verleihen dem Fuß beim Auftreten die nötige Stabilität - Weite schmal - Größe 41 - Obermaterial Birko-Flor - Decksohle Veloursleder - Fußbett Kork - Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Weite:
schmal
Größe:
41
Obermaterial:
Birko-Flor
Decksohle:
Veloursleder
Fußbett:
Kork
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Arizona, Arizona SL BF White, Berufsschuh, Birki, Damen-Pantolette, Halbschuh, Herren-Pantolette, Latsche, Pantoffel, Pantolette, Sandale, Sandalette, Schlappe, Schlappen, Schluffen, Schuh, Schuhe, Slipper, Treter, Zweischnaller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 42,58* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Birkenstock
230126-41
ab € 34,26*
Ähnlich
Birkenstock
230116-41
ab € 34,32*
Ähnlich
Birkenstock
1018221-41
ab € 42,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.