Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandale Arizona, Superlauf, Birko-Flor, schwarz, schmal, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sandale Arizona, Superlauf, Birko-Flor, schwarz, schmal, Größe 42
Sandale Arizona, Superlauf, Birko-Flor, schwarz, schmal, Größe 42
Sandale Arizona, Superlauf, Birko-Flor, schwarz, schmal, Größe 42
Sandale Arizona, Superlauf, Birko-Flor, schwarz, schmal, Größe 42
Sandale Arizona, Superlauf, Birko-Flor, schwarz, schmal, Größe 42
Artikel-Nr.:
     284WZ-141916
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     1018223-42
EAN/GTIN:
     4061416079529
Suchbegriffe:
Birkenstock
Sandalen
sandalen
- anatomisch geformtes Kork-Latex-Fußbett - dämpfende EVA-Zwischensohle - rutschhemmende öl- und fettbeständige Gummilaufsohle - Birko-Flor besteht aus einem pflegeleichten und hygienischen PVC–Kunststoff, der an der Innenseite mit einer weichen, atmungsaktiven Schicht aus Vlies verbunden wurde - dank der individuell verstellbaren Riemen mit Dornschließen aus Metall bietet die Sandale außergewöhnlich guten Halt und Tragekomfort - die hautfreundliche, flexible Leder-Decksohle schmiegt sich sanft an den Fuß und passt sich an dessen Kontur an - offenporige und dadurch besonders atmungsaktive Oberfläche ermöglicht auch bei starker körperlicher Aktivität ein angenehmes Fußklima - besonders tiefe Ausformung im Fersenbereich stützt das Fußgewebe und hält das Fersenbein stabil in seiner natürlichen Position - für einen nahezu ähnlich starken Halt wie in einem geschlossenen Schuh - Fersenbar aktiviert die Wadenmuskulatur, stabilisiert den Rückfuß und verbessert Schrittführung und Koordination - innere und äußere Längsgewölbestützen verleihen dem Fuß beim Auftreten die nötige Stabilität - Weite schmal - Größe 42 - Obermaterial Birko-Flor - Decksohle Veloursleder - Fußbett Kork - Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Weite:
schmal
Größe:
42
Obermaterial:
Birko-Flor
Decksohle:
Veloursleder
Fußbett:
Kork
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Arizona, Arizona SL BF White, Berufsschuh, Birki, Damen-Pantolette, Halbschuh, Herren-Pantolette, Latsche, Pantoffel, Pantolette, Sandale, Sandalette, Schlappe, Schlappen, Schluffen, Schuh, Schuhe, Slipper, Treter, Zweischnaller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 56,24*
€ 66,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 55,93*
€ 66,56
pro Paar
ab 5 Paar
€ 54,08*
€ 64,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 52,67*
€ 62,68
pro Paar
ab 20 Paar
€ 50,53*
€ 60,13
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 42,28*
€ 50,31
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Birkenstock
230126-42
ab € 34,17*
Ähnlich
Birkenstock
230116-42
ab € 34,08*
Ähnlich
Birkenstock
1018221-42
ab € 42,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.