Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte Twist 2 Go


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte Twist 2 Go
Tischleuchte Twist 2 Go
Tischleuchte Twist 2 Go
Tischleuchte Twist 2 Go
Tischleuchte Twist 2 Go
Artikel-Nr.:
     284WZ-141949
Hersteller:
     Daylight Studios
Herst.-Nr.:
     E35090
EAN/GTIN:
     5022737350901
Suchbegriffe:
Handlampe
Handleuchte
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Die wiederaufladbare Twist 2 Go liefert bis zu acht Stunden durchgängig gleichbleibendes helles Licht, ganz gleich, wo Sie sind. Sie ist leicht greif- und tragbar, und die Tageslicht-LEDs bieten einen hohen Kontrast und eine getreue Farbwiedergabe für ein entspanntes Lesen, Arbeiten und alle alltäglichen Aufgaben. Dank des drehbaren Easy Twist Shade lässt sich das Licht exakt so ausrichten, wie Sie es benötigen. - wiederaufladbare Leuchte mit bis zu 8 Stunden durchgängig gleichbleibender Helligkeit - leicht, klappbar und kompakt - umschaltbar zwischen drei Helligkeitsstufen - USB-Netzteil und Kabel zum Aufladen des Akkus im Lieferumfang enthalten - Batterieladestandsanzeige - Tageslicht-LEDs für eine sehr gute Farbwiedergabe - ideal für Hand-, Bastel- und Hobbyarbeiten, zum Lesen und für tägliche Arbeiten - Farbe blaugrün/weiß - Leuchtmittel LED - Leuchtkraft bei 30 cm 1.500/1.000/600 Lux - Lichtstrom max. 350 lm - Farbtemperatur 6.000 K - Farbwiedergabeindex 95+ CRI - Leistungsaufnahme 5 W - Netzteil USB-Steckernetzteil - Kabel USB-C - Kabellänge 1,5 m - Batterie fest montierter Lithium-Akku - 1 Stück Tischleuchte Twist 2 Go - 1 Stück USB-Netzteil - 1 Stück Ladekabel
Weitere Informationen:
Farbe:
blaugrün/weiß
Leuchtmittel:
LED
Leuchtkraft:
bei 30 cm 1.500/1.000/600 Lux
Lichtstrom:
max. 350 lm
Farbtemperatur:
6.000 K
Farbwiedergabeindex:
95+ CRI
Leistungsaufnahme:
5 W
Netzteil:
USB-Steckernetzteil
Kabel:
USB-C
Kabellänge:
1,5 m
Batterie:
fest montierter Lithium-Akku
Weitere Suchbegriffe: Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, daylight led arbeitsplatzleuchte, handlampe 42v, handlampe, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, daylight Twist, LED Arbeitslampe, LED Arbeitsleuchte, LED Lampe, LED Leseleuchte, LED Leuchte, LED Schreibtischlampe, LED Schreibtischleuchte, LED Tischlampe, LED Tischleuchte, LED-Lampe, LED-Leseleuchte, LED-Leuchte, LED-Schreibtischlampe, LED-Schreibtischleuchte, LED-Tischlampe, LED-Tischleuchte, Leselampe, Leseleuchte, Tragbare, tragbare LED Lampe, tragbare LED Leuchte, Twist
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 58,42*
€ 75,55*
Frei Haus
ab € 85,49*
€ 108,60*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,55*
€ 89,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,29*
€ 88,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.