Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh 2 xenova, S1 P SRC, BOA Fit, Weite 10, Größe 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitsschuh 2 xenova, S1 P SRC, BOA Fit, Weite 10, Größe 38
Sicherheitsschuh 2 xenova, S1 P SRC, BOA Fit, Weite 10, Größe 38
Sicherheitsschuh 2 xenova, S1 P SRC, BOA Fit, Weite 10, Größe 38
Sicherheitsschuh 2 xenova, S1 P SRC, BOA Fit, Weite 10, Größe 38
Sicherheitsschuh 2 xenova, S1 P SRC, BOA Fit, Weite 10, Größe 38
Artikel-Nr.:
     284WZ-141970
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     95581-38
EAN/GTIN:
     4031101797526
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Verbesserter Komfort, bewährter Schutz und eine ansprechende Optik: Das sind die neuen uvex 2 xenova. Die komplett metallfreien Sicherheitsschuhe sind noch bequemer am Fuß. Eine verbesserte Passform, ein geringeres Gewicht sowie eine optimale Dämpfung, Atmungsaktivität und Polsterung erhöhen den Tragekomfort deutlich. Nicht nur komfortabler, auch anmutiger und farbenfroher erscheinen die neuen Allrounder. Mit farbigen Accessoires und einer Laufsohle in leuchtendem Blau werden die uvex 2 xenova zum modischen Hingucker. Bewährte Sicherheitsfeatures wie die metallfreie und durchtritthemmende uvex xenova Zwischensohle und die uvex xenova Kunststoffkappe runden das Gesamtpaket der Sicherheitsschuhe ab. Die Kombination aus Schutz, Style und Komfort machen die neuen uvex 2 xenova zum beliebten Allrounder für Indoor- und Outdoorarbeiten, z. B. im Maschinen- und Anlagenbau, in der Metallverarbeitung oder bei Handwerksarbeiten.- Schutzklasse S1 P SRC nach EN ISO 20345:2011 - leichter und moderner, gelochter Sicherheitshalbschuh - atmungsaktives Obermaterial aus Mikrovelours - BOA Fit System (bestehend aus Drehverschluss, Seil und Seilführungen) für eine präzise, dauerhafte Passform - metallfreie uvex xenova Zehenschutzkappe - kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend - für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt - Sohlenmaterialien frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen - erfüllt ESD-Vorgaben mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm - ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung - nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach neusten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs - Weite 10 - Größe 38 - Farbe schwarz/blau - Ableitwiderstand <35 MOhm - Norm EN ISO 20345:2011 - Schutzklasse S1 P, SRC
Weitere Informationen:
Weite:
10
Größe:
38
Farbe:
schwarz/blau
Ableitwiderstand:
<35 MOhm
Norm:
EN ISO 20345:2011
Schutzklasse:
S1 P, SRC
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 75,16*
€ 93,09*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 75,29*
€ 93,13*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,62*
€ 95,59*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 78,98*
€ 100,00*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 80,94*
€ 100,01*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 100,01*
€ 119,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 98,58*
€ 117,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 92,16*
€ 109,67
pro Paar
ab 10 Paar
€ 90,67*
€ 107,90
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,94*
€ 96,32
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 7,47*
Zubehör
uvex
9528138
ab € 5,31*
Zubehör
uvex
9528238
ab € 5,31*
Zubehör
uvex
9528338
ab € 5,33*
Zubehör
uvex
9534738
ab € 4,12*
Zubehör
uvex
9534838
ab € 4,12*
Zubehör
uvex
9534938
ab € 4,14*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 8,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.