Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh 2 xenova, S1 P SRC, BOA Fit, Weite 10, Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitsschuh 2 xenova, S1 P SRC, BOA Fit, Weite 10, Größe 41
Sicherheitsschuh 2 xenova, S1 P SRC, BOA Fit, Weite 10, Größe 41
Sicherheitsschuh 2 xenova, S1 P SRC, BOA Fit, Weite 10, Größe 41
Sicherheitsschuh 2 xenova, S1 P SRC, BOA Fit, Weite 10, Größe 41
Sicherheitsschuh 2 xenova, S1 P SRC, BOA Fit, Weite 10, Größe 41
Artikel-Nr.:
     284WZ-141973
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     95581-41
EAN/GTIN:
     4031101797557
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- Schutzklasse S1 P SRC nach EN ISO 20345:2011 - leichter und moderner, gelochter Sicherheitshalbschuh - atmungsaktives Obermaterial aus Mikrovelours - BOA Fit System (bestehend aus Drehverschluss, Seil und Seilführungen) für eine präzise, dauerhafte Passform - metallfreie uvex xenova Zehenschutzkappe - kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend - für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt - Sohlenmaterialien frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen - erfüllt ESD-Vorgaben mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm - ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung - nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach neusten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs - Weite 10 - Größe 41 - Farbe schwarz/blau - Ableitwiderstand <35 MOhm - Norm EN ISO 20345:2011 - Schutzklasse S1 P, SRC
Weitere Informationen:
Weite:
10
Größe:
41
Farbe:
schwarz/blau
Ableitwiderstand:
<35 MOhm
Norm:
EN ISO 20345:2011
Schutzklasse:
S1 P, SRC
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 75,06*
€ 93,32*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 75,09*
€ 93,36*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,59*
€ 95,83*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 78,93*
€ 100,26*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 80,98*
€ 100,27*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 100,27*
€ 119,32
pro Paar
ab 2 Paar
€ 98,83*
€ 117,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 92,58*
€ 110,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 90,92*
€ 108,19
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,98*
€ 96,37
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 7,47*
Zubehör
uvex
9528141
ab € 5,31*
Zubehör
uvex
9528241
ab € 5,30*
Zubehör
uvex
9528341
ab € 5,33*
Zubehör
uvex
9534741
ab € 4,12*
Zubehör
uvex
9534841
ab € 4,12*
Zubehör
uvex
9534941
ab € 4,12*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 8,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.