Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Lupenleuchte 851X, Lupen-Ø 150 mm, 5 Dioptrien, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Lupenleuchte 851X, Lupen-Ø 150 mm, 5 Dioptrien, grau
LED Lupenleuchte 851X, Lupen-Ø 150 mm, 5 Dioptrien, grau
LED Lupenleuchte 851X, Lupen-Ø 150 mm, 5 Dioptrien, grau
LED Lupenleuchte 851X, Lupen-Ø 150 mm, 5 Dioptrien, grau
LED Lupenleuchte 851X, Lupen-Ø 150 mm, 5 Dioptrien, grau
Artikel-Nr.:
     284WZ-142056
Hersteller:
     Lumeno
Herst.-Nr.:
     8515GR
EAN/GTIN:
     4250549501643
Suchbegriffe:
Hellfeldlupe
Lese-Glas
Lese-Lupe
Leseglas
- der optimal ausbalancierte Arm hält in jeder Position ohne Nachstellen - die Leuchte ist einfach in jede erdenkliche Position zu lenken und ermöglicht so das Betrachten jedes Punktes Ihrer Arbeitsfläche - Lichtfarbe tageslichtähnlich (6500k), dadurch werden Objekte farblich neutral dargestellt - neueste SMD-LED-Module für hohe Leuchtkraft und gute Lichtqualität bei optimaler Wärmeabfuhr - eine moderne Touch-Funktion erlaubt das Dimmen der Helligkeit in fünf Stufen - damit wird die Leuchte allen Anforderungen gerecht - geeignet für viele Einsatzbereiche wie z.B. Kosmetik, Feinmechanik, Elektronik oder auch einfach nur als Lesehilfe - die verschiedenen Vergrößerungsfaktoren der Linsen und die individuellen Helligkeitsbestimmungen erlauben nahezu unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten - Ein/Aus-Schalter sowie Touch-Dimmer am Leuchtenkopf für einfache Bedienung - wird die Lupenfunktion nicht genutzt, leuchtet sie als Schreibtischleuchte Ihre Arbeitsfläche optimal aus - die neu entwickelte 15 cm Linse bietet eine hervorragende Abbildungsleistung bei sehr geringen Verzerrungen - Vergrößerung 5 Dioptrien - Farbe grau - Leuchtmittel 80 ultrahelle SMD-LEDs - Leistungsaufnahme 1,0-11,5 W - Lebensdauer (LEDs) bis zu 25.000 Stunden - Lichtstrom 140-950 lm - Farbtemperatur 6.500 K - Farbwiedergabeindex Ra >83 CRI - Linsen-Ø 152 mm - Länge Lampengehäuse 275 mm - Breite Lampengehäuse 223 mm - Höhe Lampengehäuse 42 mm - Armlänge oben ca. 500 mm - Armlänge unten ca. 470 mm - Kabellänge ca. 1,65 m - Gehäusefarbe weiß - 1 Stück Lupenleuchte - 1 Stück Tischklemme für Tischplatten bis 65 mm - 1 Stück Anleitung
Weitere Informationen:
Vergrößerung:
5 Dioptrien
Farbe:
grau
Leuchtmittel:
80 ultrahelle SMD-LEDs
Leistungsaufnahme:
1,0-11,5 W
Lebensdauer:
(LEDs) bis zu 25.000 Stunden
Lichtstrom:
140-950 lm
Farbtemperatur:
6.500 K
Farbwiedergabeindex Ra:
>83 CRI
Linsen-Ø:
152 mm
Länge Lampengehäuse:
275 mm
Breite Lampengehäuse:
223 mm
Höhe Lampengehäuse:
42 mm
Armlänge oben:
ca. 500 mm
Armlänge unten:
ca. 470 mm
Kabellänge:
ca. 1,65 m
Gehäusefarbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Leselupe, Lupen-Leuchte, Lupenlampe, Lupenleuchte, lupenlampe 6400k, lupen leuchte, lupenlampe 150mm, LED, LED-Lupenlampe, LED-Lupenleuchte, LED-Schreibtischlampe, LED-Schreibtischleuchte, Lupenleuchte 8513, Lupenleuchte 8515, Lupenleuchte 851X, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlupe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 111,94*
€ 136,55*
Frei Haus
ab € 118,51*
€ 147,25*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,55*
€ 162,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,45*
€ 161,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,56*
€ 155,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,22*
€ 151,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,94*
€ 133,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.