Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial Alkaline Batterie Mignon AA / LR6 10er Karton


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Industrial Alkaline Batterie Mignon AA / LR6 10er Karton
Industrial Alkaline Batterie Mignon AA / LR6 10er Karton
Industrial Alkaline Batterie Mignon AA / LR6 10er Karton
Industrial Alkaline Batterie Mignon AA / LR6 10er Karton
Artikel-Nr.:
     284WZ-142274
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1502-0006
EAN/GTIN:
     4013674039005
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
- Die Batterien der Industrial Line bieten Ihnen zuverlässige Leistung und lange Haltbarkeit, bei einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis - ANSMANN Industrial Alkaline Batterien richten sich speziell für Anwendungen in den Bereichen der Medizintechnik, Industrie, Großverbraucher oder Veranstaltungstechnik - ANSMANN Batterien sind erfolgreich auf elektrische, thermische, geometrische und mechanische Anforderungen geprüft. Durch strenge Tests in Deutschland und Fernost können wir höchste Produktqualität gewährleisten - Mit einer langanhaltenden, präzisen Energieabgabe sind die Industrial Alkaline-Batterien die ideale Energiequelle für unterschiedlichste Geräte mit überdurchschnittlichem Verbrauch - Qualitäts-Experten aus dem Hause Ansmann kontrollieren regelmäßig die Einhaltung unserer hohen Anforderungen sowie internationaler Standards - Spannung 1,5 V - Zellengröße Mignon AA - Zellenchemie Alkaline - Farbe schwarz - Verpackung Karton - Anzahl Zellen in Verpackung 10 - Haltbarkeit 5 Jahre
Weitere Informationen:
Spannung:
1,5 V
Zellengröße:
Mignon AA
Zellenchemie:
Alkaline
Farbe:
schwarz
Verpackung:
Karton
Anzahl Zellen in Verpackung:
10
Haltbarkeit:
5 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, ansmann alkaline batterie aa micro 1,5v, aa batterie, aa batterie 1,5v alkaline, 10 batterien aa, alkaline batterie, batterie aa, batterie alkaline, batterien 1, 5 V, Industrial, mignon aa
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7620
310
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2005*
€ 0,251*
1 Tag
7620
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,20*
€ 0,28*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,21*
€ 0,32*
4 Tage
7280
10
pro Stück
€ 8,90*
ab € 0,23*
€ 0,32*
Lager 284
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 2,39*
€ 3,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,15*
€ 3,75
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,62*
€ 3,12
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,57*
€ 3,06
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,50*
€ 2,98
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,39* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.