Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flutlicht WFL1600 kabelgebunden 20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flutlicht WFL1600 kabelgebunden 20 W
Flutlicht WFL1600 kabelgebunden 20 W
Flutlicht WFL1600 kabelgebunden 20 W
Flutlicht WFL1600 kabelgebunden 20 W
Flutlicht WFL1600 kabelgebunden 20 W
Artikel-Nr.:
     284WZ-142321
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0281
EAN/GTIN:
     4013674154456
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
- ANSMANN Luminary Home Strahler für die Wandmontage mit 20 W SMD-LEDs und einer Leuchtkraft von bis zu 1.600 Lumen - der Winkel des Strahlers ist 190° vertikal verstellbar und bietet somit die Möglichkeit, das Licht am gewünschten Einsatzort zu platzieren - integriertes H05RN-F Kabel mit einer Länge von 20 cm für den festen und flexiblen Anschluß bei geringen mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen - sofort volle Leistung dank neuester SMD-LED-Technologie - die Schutzart IP54 sorgt für einen Staub- und Spritzwasserschutz und ermöglicht somit die Anwendung im Innen- und Außenbereich - Farbe schwarz - Leuchtmittel LED - Leistung Leuchtmittel 20 W - Lichtstrom 1.600 Lumen - Leuchtweite 54 m - Schutzart IP54 - Stromversorgung AC - Eingangsspannung 230V AC
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Leuchtmittel:
LED
Leistung Leuchtmittel:
20 W
Lichtstrom:
1.600 Lumen
Leuchtweite:
54 m
Schutzart:
IP54
Stromversorgung:
AC
Eingangsspannung:
230V AC
Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, Scheinwerfer, led fluter 4000k, led-baustrahler, led-baustrahler ansmann, deckenstrahler, Flutlicht, flutlicht ansmann, flutlicht led, flutlicht reitplatz, flutlichtstrahler, led flutlicht, led flutlichtstrahler
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,37*
€ 21,73*
€ 4,50*
ab € 15,40*
€ 21,75*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 15,48*
€ 21,76*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 15,96*
€ 22,35*
€ 5,50*
ab € 16,14*
€ 23,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.