| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-142515 Herst.-Nr.: 142515 EAN/GTIN: 4050075095636 |
| |
|
| | |
| Der optimale Begleiter, wenn es um Erste-Hilfe geht! Großer, umfangreich ausgestatteter Erste-Hilfe-Rucksack. Die Seitentaschen lassen sich abnehmen, das gepolsterte Innenfach ist mit verstellbaren Facheinteilungen versehen. Der Rucksack besitzt zudem ein herausnehmbares Panel mit abnehmbaren, beschriftbaren Klarsichttaschen, MOLLE-System und elastischen Schlaufen. - Padded Back-Tragesystem - verschiedene Elastikschlaufen zum Befestigen von Werkzeuge und Erste-Hilfe-Ausrüstung - integrierte Rot-Kreuz-Fahne, auch separat verwendbar - transparente Zusatztaschen (z. B. für Medikamente oder Kanülen) - herausklettbares Panel mit MOLLE-System - Trinksystemvorbereitung in der langen Seitentasche - Deckelfach innen und außen durch elf Reißverschlusstaschen individuell einzurichten - Links: Große unterteilte Seitentasche (6 l) - Rechts: Zwei kleinere Seitentaschen (je 1,25 l) - Farbe khaki - Maße 57 x 38 x 24 cm - Volumen 40 l - TL 3681-191000 - Material CORDURA 700 den - 1 Stück TT First Responder MK II ohne Füllung Weitere Informationen: | | Farbe: | khaki | Maße: | 57 x 38 x 24 cm | Volumen: | 40 l | TL: | 3681-191000 | Material: | CORDURA 700 den |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notfallrucksack leer, Rettungsrucksack leer, dönges notfallrucksack, erste-hilfe-rucksack leer, rettungsrucksack rot, Bund Rucksack, Bundeswehr, Bundeswehr Rucksack, Camping, Camping Rucksack, Erste Hilfe, Erste Hilfe Rucksack, First Responder, First Responder 3, First Responder Rucksack, First Responder TT, khaki, Outdoor, Outdoor Rucksack, Outdoor Tasche, Rucksack, Rucksack Bund, Rucksack Bundeswehr, Rucksack khaki, Tasche |
| | |
| |