| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-142763 Herst.-Nr.: 142763 EAN/GTIN: 4317784840071 |
| |
|
| | |
| SDS-plus-Hammerbohrer - Schlagbohrer mit 2 Spezial-HM-Schneiden - Wechsel-Wendel für hohen Bohrmehltransport - Vibrationsoptimiertes Bohrverhalten - Geringe Bruchwahrscheinlichkeit bei Armierungstreffern durch spezialgehärtete Oberfläche - Für Beton, Mauerwerk, Naturstein, Fliesen, Marmor, Klinker * Ausführung als Wendelhammerbohrer, 1-spiralig. ** Mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren.- Gesamtlänge 450 mm - Spirallänge 400** mm - Ø 20* mm Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 450 mm | Spirallänge: | 400** mm | Ø: | 20* mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Bohrer/Meißel, FORUM, QR4026025, SDS-plus-Bohrer, SDS-Plus-Bohrer, SDS-plus-Hammerbohrer, Steinbohrer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,70* | € 17,70* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,60* | € 17,77* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 12,64* | € 17,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|