Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-142830 Herst.-Nr.: K60381EU EAN/GTIN: 5028252596848 |
| |
|
| | |
| Der Contour 2.0 15.6" Business Laptop Rucksack ist der perfekte Begleiter für unterwegs, denn er bietet einen hohen Tragekomfort, ist sicher, elegant und langlebig. - wärmeableitender, konturierter Rücken mit integrierter Schwerpunktverlagerung - eim richtigen Tragen beider Gurte kann das Gewicht gleichmäßiger verteilt und der Schulter- und Nackenbereich entlastet werden - speziell angeordnete Taschen helfen ebenso den Schwerpunkt und die Belastung beim Tragen optimal zu verteilen - Laptop-Sicherheitsfach mit durchstichfestem, verschließbarem Reißverschluss und Innenpolsterung für zusätzlichen Schutz - der gepolsterte Tragegriff bietet eine weitere komfortable Trageoption - das RFID-Sicherheitsfach verhindert das unerlaubte Scannen von Karten wie Kreditkarten und Personalausweise - dieser Rucksack ermöglicht Ihnen bei Sicherheitskontrollen und während des Scannens den Laptop oder das Tablet im Rucksack zu lassen - belastbares und wasserabweisendes Ballistic-Polyester schützt den Rucksackinhalt und hält ihn trocken - er integrierte Flaschenhalter erleichtert den Transport von Getränken ohne den restlichen Stauraum zu beeinträchtigen - lässt sich dank Trolley Pass Through sicher an einem Trolley befestigen - Material Polyester (1680D) - Farbe anthrazit - H x B x T 394 x 495 x 242 mm - für Laptopgröße 300 x 419 x 40 mm/Tabletgröße 185 x 255 x 25 mm - Volumen 29 l Weitere Informationen: | | Material: | Polyester (1680D) | Farbe: | anthrazit | H x B x T: | 394 x 495 x 242 mm | für: | Laptopgröße 300 x 419 x 40 mm/Tabletgröße 185 x 255 x 25 mm | Volumen: | 29 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, Laptop-Rucksack, Laptoprucksack, Notebook-Rucksack, Notebookrucksack, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, notebook-rucksack, Business, Business Rucksack, Business-Rucksack, Laptop Rucksack, Laptop Rucksack 17, Laptop Rucksack 17 Zoll, Rucksack |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 64,34* | € 79,95* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 64,40* | € 80,01* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 64,41* | € 80,03* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 64,73* | € 80,40* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 69,65* | € 86,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|