Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abricht-Dickenhobelmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abricht-Dickenhobelmaschine
Abricht-Dickenhobelmaschine
Abricht-Dickenhobelmaschine
Abricht-Dickenhobelmaschine
Artikel-Nr.:
     284WZ-142857
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     HOB260ECO_230V
EAN/GTIN:
     9120058373749
Suchbegriffe:
Abricht- und Dickenhobel
Abricht- und Dickenhobelmaschine
Abricht-Dickenhobel
Hobelmaschine
- stabiler Unterbau gewährleistet hohe Standsicherheit - Abrichtanschlag schwenkbar - seitlich aufklappbare Graugusstische für komfortables Dickenhobeln - Absauganschluss ermöglicht staub- und spänefreies Arbeiten - Vorschub wahlweise abschaltbar - Spanabnahme Abrichten max. 3 mm - Abrichtanschlag 700 x 130 mm - Schwenkbereich Abrichtanschlag 90-45° - Tischgröße Abrichten 1.085 x 256 mm - Spanabnahme Dickenhobeln max. 2 mm - Tischgröße Dickenhobel 245 x 590 mm - Werkstückdicke 6-195 mm - Motorleistung S1: 2.100 W, S6: 1.500 W - Vorschubgeschwindigkeit 5,5 - Spannung 230 V - Frequenz 50 Hz - Aufstellmaß 1.084 x 472 x 1.050 mm - Tischhöhe 850 mm - Absauganschluss 100 mm - Hobelwellen-Ø 75 mm - Hobelwellendrehzahl 4.000 min-1 - Hobelmesser 3
Weitere Informationen:
Spanabnahme Abrichten:
max. 3 mm
Abrichtanschlag:
700 x 130 mm
Schwenkbereich Abrichtanschlag:
90-45°
Tischgröße Abrichten:
1.085 x 256 mm
Spanabnahme Dickenhobeln:
max. 2 mm
Tischgröße Dickenhobel:
245 x 590 mm
Werkstückdicke:
6-195 mm
Motorleistung:
S1: 2.100 W, S6: 1.500 W
Vorschubgeschwindigkeit:
5,5
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Aufstellmaß:
1.084 x 472 x 1.050 mm
Tischhöhe:
850 mm
Absauganschluss:
100 mm
Hobelwellen-Ø:
75 mm
Hobelwellendrehzahl:
4.000 min-1
Hobelmesser:
3
Weitere Suchbegriffe: hobelmaschine holzmann, abricht- und dickenhobel, Abricht-Dickenhobelmaschine, Abrichthobel, Abrichthobelmaschine, Dickenhobel, Dickenhobelmaschine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.026,86*
€ 1.100,79*
€ 75,00*
ab € 1.100,70*
€ 1.160,72*
Lager 284
Frei Haus
ab € 1.102,26*
€ 1.160,72*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.160,72*
€ 1.381,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.153,01*
€ 1.372,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.128,31*
€ 1.342,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.111,75*
€ 1.322,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.102,26*
€ 1.311,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.