| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-142861 Herst.-Nr.: 142861 EAN/GTIN: 5411183059917 |
| |
|
| | |
| - kennzeichnungsfreie, gebrauchsfertige 1-Komponenten-Dichtungsmasse auf Silikonbasis - acetatvernetzend - sehr gute Verarbeitbarkeit für alle Bauanschlussfugen - alterungs- und witterungsbeständig - Hautbildung nach ca. 10 Minuten - Verarbeitungstemperatur +5 bis +35 °C - Temperaturbeständigkeit -60 bis +120 °C - Aushärtegeschwindigkeit ca. 2 mm in 24 Stunden - Farbe transparent Weitere Informationen: | | Verarbeitungstemperatur: | +5 bis +35 °C | Temperaturbeständigkeit: | -60 bis +120 °C | Aushärtegeschwindigkeit: | ca. 2 mm in 24 Stunden | Farbe: | transparent |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 24 | | € 4,90* | ab € 3,88* | € 4,94* | | | | | 1 Tag | | | 24 | | Frei Haus | ab € 4,08* | € 5,00* | | | | | 15 Tage | | | 24 | | € 6,99* | ab € 4,43* | € 5,37* | | | | | | | | 24 | | € 4,80* | ab € 4,54* | € 5,53* | | | | Lager 284 | | | | 24 | | € 4,80* | ab € 4,56* | € 5,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 280 Milliliter (ab € 0,01629* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück | Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 132,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|