Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Schuhe
>
Sandalen
>
Herrensandale
>
Artikel
Sandale Arizona Super Grip, Birko-Flor, weiß, normal, Größe 42
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
284WZ-143007
Hersteller:
Birkenstock
Herst.-Nr.:
230124-42
EAN/GTIN:
4052001430061
Suchbegriffe:
Birkenstock
Herren-Sandalen
Herrensandale
Herrensandalen
- anatomisch geformtes Kork-Latex-Fußbett - dämpfende EVA-Zwischensohle - rutschhemmende öl- und fettbeständige Gummilaufsohle - Birko-Flor besteht aus einem pflegeleichten und hygienischen PVC–Kunststoff, der an der Innenseite mit einer weichen, atmungsaktiven Schicht aus Vlies verbunden wurde - dank der individuell verstellbaren Riemen mit Dornschließen aus Metall bietet die Sandale außergewöhnlich guten Halt und Tragekomfort - die hautfreundliche, flexible Leder-Decksohle schmiegt sich sanft an den Fuß und passt sich an dessen Kontur an - offenporige und dadurch besonders atmungsaktive Oberfläche ermöglicht auch bei starker körperlicher Aktivität ein angenehmes Fußklima - besonders tiefe Ausformung im Fersenbereich stützt das Fußgewebe und hält das Fersenbein stabil in seiner natürlichen Position - für einen nahezu ähnlich starken Halt wie in einem geschlossenen Schuh - Fersenbar aktiviert die Wadenmuskulatur, stabilisiert den Rückfuß und verbessert Schrittführung und Koordination - innere und äußere Längsgewölbestützen verleihen dem Fuß beim Auftreten die nötige Stabilität - Weite normal - Größe 42 - Obermaterial Birko-Flor - Decksohle Veloursleder - Fußbett Kork - Farbe weiß/blau
Weitere Informationen:
Weite:
normal
Größe:
42
Obermaterial:
Birko-Flor
Decksohle:
Veloursleder
Fußbett:
Kork
Farbe:
weiß/blau
... >
Arbeitsschutz
>
Fußschutz
>
Freizeitschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Sandalen
,
birkenstock weiß größe 42
,
sandalen
,
sandale 42
,
Arizona
,
Arizona SL BF White
,
Berufsschuh
,
Birki
,
Damen-Pantolette
,
Halbschuh
,
Herren-Pantolette
,
Latsche
,
Pantoffel
,
Pantolette
,
Sandale
,
Sandalette
,
Schlappe
,
Schlappen
,
Schluffen
,
Schuh
,
Schuhe
,
Slipper
,
Treter
,
Zweischnaller
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 284
€ 4,80*
ab € 39,56*
€ 52,00*
Lager 380
4 Tage
7
€ 4,95*
ab € 40,50*
€ 57,09*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 52,00*
€ 61,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 51,77*
€ 61,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 49,80*
€ 59,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 47,99*
€ 57,11
pro Paar
ab 20 Paar
€ 45,99*
€ 54,73
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 39,56*
€ 47,08
pro Paar
Lagerstand:
Lager 284
Versand:
Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 284
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sandale Arizona PROF Gr.42 schwarz Birko Flor DIN EN ISO 20347 BIRKENSTOCK
Birkenstock
1018222-42
ab € 40,84*
Ähnlich
Sandale Arizona Super Grip Gr.42 schwarz Birko Flor DIN EN ISO 20347 BIRKENSTOCK
Birkenstock
230114-42
ab € 34,15*
Ähnlich
Sandale Arizona Superlauf, Birko-Flor, weiß, Weite normal, Größe 42
Birkenstock
1018220-42
ab € 42,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen