Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandale Arizona Super Grip, Birko-Flor, weiß, schmal, Größe 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sandale Arizona Super Grip, Birko-Flor, weiß, schmal, Größe 37
Sandale Arizona Super Grip, Birko-Flor, weiß, schmal, Größe 37
Sandale Arizona Super Grip, Birko-Flor, weiß, schmal, Größe 37
Sandale Arizona Super Grip, Birko-Flor, weiß, schmal, Größe 37
Sandale Arizona Super Grip, Birko-Flor, weiß, schmal, Größe 37
Artikel-Nr.:
     284WZ-143016
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     230126-37
EAN/GTIN:
     4052001429874
Suchbegriffe:
Birkenstock
Damen-Sandalen
Damensandale
Damensandalen
- anatomisch geformtes Kork-Latex-Fußbett - dämpfende EVA-Zwischensohle - rutschhemmende öl- und fettbeständige Gummilaufsohle - Birko-Flor besteht aus einem pflegeleichten und hygienischen PVC–Kunststoff, der an der Innenseite mit einer weichen, atmungsaktiven Schicht aus Vlies verbunden wurde - dank der individuell verstellbaren Riemen mit Dornschließen aus Metall bietet die Sandale außergewöhnlich guten Halt und Tragekomfort - die hautfreundliche, flexible Leder-Decksohle schmiegt sich sanft an den Fuß und passt sich an dessen Kontur an - offenporige und dadurch besonders atmungsaktive Oberfläche ermöglicht auch bei starker körperlicher Aktivität ein angenehmes Fußklima - besonders tiefe Ausformung im Fersenbereich stützt das Fußgewebe und hält das Fersenbein stabil in seiner natürlichen Position - für einen nahezu ähnlich starken Halt wie in einem geschlossenen Schuh - Fersenbar aktiviert die Wadenmuskulatur, stabilisiert den Rückfuß und verbessert Schrittführung und Koordination - innere und äußere Längsgewölbestützen verleihen dem Fuß beim Auftreten die nötige Stabilität - Weite schmal - Größe 37 - Obermaterial Birko-Flor - Decksohle Veloursleder - Fußbett Kork - Farbe weiß/blau
Weitere Informationen:
Weite:
schmal
Größe:
37
Obermaterial:
Birko-Flor
Decksohle:
Veloursleder
Fußbett:
Kork
Farbe:
weiß/blau
Weitere Suchbegriffe: Sandalen, damen-sandalen weiß, sandalen, Arizona, Arizona SL BF White, Berufsschuh, Birki, Damen-Pantolette, Halbschuh, Herren-Pantolette, Latsche, Pantoffel, Pantolette, Sandale, Sandalette, Schlappe, Schlappen, Schluffen, Schuh, Schuhe, Slipper, Treter, Zweischnaller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 34,13*
€ 45,49*
4 Tage
5
€ 4,95*
ab € 40,60*
€ 57,21*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 45,49*
€ 54,13
pro Paar
ab 2 Paar
€ 44,89*
€ 53,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 43,34*
€ 51,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 42,17*
€ 50,18
pro Paar
ab 20 Paar
€ 41,28*
€ 49,12
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 34,13*
€ 40,61
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Birkenstock
1018223-37
ab € 42,19*
Ähnlich
Birkenstock
230116-37
ab € 34,05*
Ähnlich
Birkenstock
1018221-37
ab € 42,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.