Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandale Arizona Super Grip, Birko-Flor, weiß, schmal, Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sandale Arizona Super Grip, Birko-Flor, weiß, schmal, Größe 44
Sandale Arizona Super Grip, Birko-Flor, weiß, schmal, Größe 44
Sandale Arizona Super Grip, Birko-Flor, weiß, schmal, Größe 44
Sandale Arizona Super Grip, Birko-Flor, weiß, schmal, Größe 44
Sandale Arizona Super Grip, Birko-Flor, weiß, schmal, Größe 44
Artikel-Nr.:
     284WZ-143023
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     230126-44
EAN/GTIN:
     4052001429942
Suchbegriffe:
Birkenstock
Sandalen
sandalen
- anatomisch geformtes Kork-Latex-Fußbett - dämpfende EVA-Zwischensohle - rutschhemmende öl- und fettbeständige Gummilaufsohle - Birko-Flor besteht aus einem pflegeleichten und hygienischen PVC–Kunststoff, der an der Innenseite mit einer weichen, atmungsaktiven Schicht aus Vlies verbunden wurde - dank der individuell verstellbaren Riemen mit Dornschließen aus Metall bietet die Sandale außergewöhnlich guten Halt und Tragekomfort - die hautfreundliche, flexible Leder-Decksohle schmiegt sich sanft an den Fuß und passt sich an dessen Kontur an - offenporige und dadurch besonders atmungsaktive Oberfläche ermöglicht auch bei starker körperlicher Aktivität ein angenehmes Fußklima - besonders tiefe Ausformung im Fersenbereich stützt das Fußgewebe und hält das Fersenbein stabil in seiner natürlichen Position - für einen nahezu ähnlich starken Halt wie in einem geschlossenen Schuh - Fersenbar aktiviert die Wadenmuskulatur, stabilisiert den Rückfuß und verbessert Schrittführung und Koordination - innere und äußere Längsgewölbestützen verleihen dem Fuß beim Auftreten die nötige Stabilität - Weite schmal - Größe 44 - Obermaterial Birko-Flor - Decksohle Veloursleder - Fußbett Kork - Farbe weiß/blau
Weitere Informationen:
Weite:
schmal
Größe:
44
Obermaterial:
Birko-Flor
Decksohle:
Veloursleder
Fußbett:
Kork
Farbe:
weiß/blau
Weitere Suchbegriffe: Arizona, Arizona SL BF White, Berufsschuh, Birki, Damen-Pantolette, Halbschuh, Herren-Pantolette, Latsche, Pantoffel, Pantolette, Sandale, Sandalette, Schlappe, Schlappen, Schluffen, Schuh, Schuhe, Slipper, Treter, Zweischnaller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 45,38*
€ 54,00
pro Paar
ab 2 Paar
€ 45,11*
€ 53,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 43,46*
€ 51,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 42,46*
€ 50,53
pro Paar
ab 20 Paar
€ 41,41*
€ 49,28
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 34,11*
€ 40,59
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Birkenstock
230116-44
ab € 34,13*
Ähnlich
Birkenstock
1018221-44
ab € 42,42*
Ähnlich
Birkenstock
1018223-44
ab € 42,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.