| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 284WZ-143048 Herst.-Nr.: 0200-S EAN/GTIN: 4260034172012 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieses Gerät wurde für die Deutsche Telekom entwickelt und ist mehrtausendfach im Einsatz. Sein Anzeigeteil ist in der Lage, mit den zwei Prüfleitungen, die über eine zu sortierende Leitung mit einem oder mehrerer Signalgeber verbunden sind, gleichzeitig die vom Signalgeber ausgehende Adernummerierung und die dazugehörige Signalgebernummer anzuzeigen. Diese kann dann den jeweiligen Ader zugeordnet werden. Je nach Anwendungsweise können die vorher genannten Verbindungsfehler angezeigt werden. Die Leitungslänge kann (bei Adernquerschnitt 0,6 mm²) mehr als 10 km betragen.- Adern- und Leitungsidentifikation ohne Hilfskraft (2. Mann) - eindeutiges Unterscheiden von bis zu 160 Einzeladern durch Kaskadieren von mehreren Signalgebern - jeder Signalgeber kennzeichnet bis zu 12 Adern mit entsprechenden Nummern - keine Referenzader notwendig - keine Batterie im Signalgeber notwendig, nur eine 9 V Blockbatterie im Anzeigeteil - Anzeige von Kurzschluss, Unterbrechung, Vertauschung, Erd- und Masseschluss, Ader- und Signalgebernummer, Fremdspannung und geringe Batteriespannung - akustische Prüfschlussanzeige (Durchgangsprüfer bis 5 kOhm) - Anzeigeteil und Signalgeber Fremdspannungsfest bis 250 V AC/DC - 1 Stück Anzeigeteil inkl. Batterie (1 x 9V Block) - 1 Stück hochwertiges Prüfleitungspaar - 1 Stück Signalgeber (Cod.-Nr.: 1) mit 12-fach vollisolierten Krokodilklemmen - 1 Stück Bedienungsanleitung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |