Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektriker-Klappmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektriker-Klappmesser
Elektriker-Klappmesser
Elektriker-Klappmesser
Elektriker-Klappmesser
Artikel-Nr.:
     284WZ-143555
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     16 20 50 SB
EAN/GTIN:
     4003773082705
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
- Universal-Klappmesser für den täglichen Gebrauch - langlebig und robust: sehr scharfe Klinge in hochwertiger Qualität – Made in Solingen - ergonomisch durch Griffform für angenehmes Halten und Führen - Griff aus robustem, schlagfestem Kunststoff - gute Kraftübertragung bei der Anwendung - stabile Klinge aus rostfreiem Stahl - Öse am Ende des Messers zur Anbringung einer Befestigung, geeignet auch für KNIPEX Tethered Tools - Abmessungen 120 x 34 x 14 mm - Klingenlänge 80 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen:
120 x 34 x 14 mm
Klingenlänge:
80 mm
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
125
10
Frei Haus
ab € 7,88*
€ 9,48*
2 Tage
125
1
€ 6,90*
ab € 7,69*
€ 9,78*
3 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 7,66*
€ 9,80*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,90*
€ 10,02*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 7,94*
€ 10,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.