Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Heizstrahler Heat Plug In, 500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Heizstrahler Heat Plug In, 500 W
Mini-Heizstrahler Heat Plug In, 500 W
Mini-Heizstrahler Heat Plug In, 500 W
Mini-Heizstrahler Heat Plug In, 500 W
Mini-Heizstrahler Heat Plug In, 500 W
Artikel-Nr.:
     284WZ-143571
Hersteller:
     EUROMAC
Herst.-Nr.:
     340884
EAN/GTIN:
     8713415340884
Suchbegriffe:
Heizstrahler
heizstrahler
- kompakte Größe: Mini-Heizstrahler mit Keramikelement zum direkten Anschluss an die Steckdose - Im Handumdrehen einsatzbereit - ideal für Unterwegs: Sehr gut geeignet fürs Camping - Genießen Sie Wärme und Komfort, wo immer Sie sind - erhöhte Sicherheit: Das Keramikelement wird weniger heiß als die Heizelemente anderer Öfen, was den Heat Plug zu einem sichereren Ofen macht - Wohlfühlen mit gutem Gewissen - kompakt und funktional: Mit integriertem Thermostat, Timer und Überhitzungsschutz bietet der Heat Plug maßgeschneiderten Komfort bei optimaler Sicherheit - Eingangsspannung 230 V - Frequenz 50 Hz - Leistung 500 W - Leistungsstufen 1 - Heizelemente PTC - Timer 0-12 h - Gehäusematerial Metall, Kunststoff - Abmessung 97 x 110 x 170 mm
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Leistung:
500 W
Leistungsstufen:
1
Heizelemente:
PTC
Timer:
0-12 h
Gehäusematerial:
Metall, Kunststoff
Abmessung:
97 x 110 x 170 mm
Weitere Suchbegriffe: Elektrischer, Elektro-Heizlüfter, Elektro-Werkstattheizung, Elektroheizer, Heizer, Heizlüfter, Keramikheizer, Mini-Heizlüfter, Mini-Heizstrahler, Ventilator, Werkstattheizung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.