Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh FLASH 6805 XP ESD, Größe 39, Weite 10, S3


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsschuh FLASH 6805 XP ESD, Größe 39, Weite 10, S3
Sicherheitsschuh FLASH 6805 XP ESD, Größe 39, Weite 10, S3
Sicherheitsschuh FLASH 6805 XP ESD, Größe 39, Weite 10, S3
Artikel-Nr.:
     284WZ-143590
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     75800 S3 39
EAN/GTIN:
     4043692430607
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- SportLine-Obermaterial - MPU INNOFLEX System - XP metallfreie Durchtritthemmung - Stahlkappe - MPU Spitzenschutz - aktiv-X Funktionsfutter - MPU-REBOUND-SYSTEM - geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 - Größe 39 - Weite 10 - Norm S3 - Farbe black, grey - PSA-Kategorie II
Weitere Informationen:
Größe:
39
Weite:
10
Norm:
S3
Farbe:
black, grey
PSA-Kategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschuhe atlas s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Schuh, Schuhe, Schutzschuh, Sicherheitssandale
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 71,37*
€ 86,70*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 71,48*
€ 87,41*
1
€ 4,90*
ab € 70,03*
€ 87,52*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 68,32*
€ 87,88*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 82,85*
€ 100,17*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 100,17*
€ 119,20
pro Paar
ab 2 Paar
€ 98,87*
€ 117,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 92,60*
€ 110,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 90,92*
€ 108,19
pro Paar
ab 500 Paar
€ 82,85*
€ 98,59
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 41,425* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.