| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-143845 Herst.-Nr.: 42322 EAN/GTIN: 0720476423225 |
| |
|
| | |
| Der N-Ferno 6491 bietet multifunktionalen Schutz für Kopf, Gesicht und Hals vor Kälte, Wind, Sonne, Staub und Schmutz. Das beidseitig tragbare, aus zwei Materialien bestehende Design verleiht diesem Multiband Funktionalität und Stil in einem. Wenn das weiche Fleece auf der Haut getragen wird, bietet es zusätzliche Wärme und Komfort bei kalten Temperaturen. Wird sie mit dem feuchtigkeitsableitenden Polyester auf der Haut getragen, absorbiert es den Schweiß und hält den Träger trocken. Unabhängig davon, welche Seite nach außen zeigt, kann der Schal dank des dehnbaren Polyesters als Nackenschutz, Gesichtsbedeckung, Kopfbedeckung, Mütze, Staubschutz und mehr getragen werden.- bietet dank der vielfältigen Tragemöglichkeiten ultimativen Schutz vor den Elementen - beidseitig tragbar für Funktionalität und Stil in einem - das Soft-Fleece bietet Wärme und Komfort bei kalten Temperaturen - das Polyester absorbiert Schweiß, transportiert Feuchtigkeit ab und trocknet schnell - One Seize fits most - das Material dehnt sich und passt sich bequem an verschiedene Kopfgrößen an - maschinenwaschbar - Größe One Seize - Farbe Light Gray Fade (Farbverlauf grau) Weitere Informationen: | | Größe: | One Seize | Farbe: | Light Gray Fade (Farbverlauf grau) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutz, Kopfschutz, Multi-Band, Multiband, Multifunktions-Band, Multifunktions-Schal, Multifunktions-Tuch, Multifunktionsband, Multifunktionsschal, Multifunktionstuch, Mütze |
| | |
| |