Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtdeckelhebezange, 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schachtdeckelhebezange, 500 mm
Schachtdeckelhebezange, 500 mm
Schachtdeckelhebezange, 500 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-143983
Hersteller:
     Katimex
Herst.-Nr.:
     105130
EAN/GTIN:
     4044489051302
Suchbegriffe:
Deckelheber
Deckelhebezange
Hebezange
Kanaldeckelheber
- zum sicheren Abheben und Wiedereinsetzen von Schachtabdeckungen - die leichte und robuste Stahlkonstruktion der Schachtdeckelhebezange wurde im Gewicht deutlich reduziert - ermöglicht rückenschonendes Arbeiten - durch die spezielle Formgebung des Grundkörpers lassen sich auch festsitzende Schachtdeckel lösen - Griffhöhe 500 mm - Länge 560 mm - Breite 410 mm - Material Grauguss, verzinkt
Weitere Informationen:
Griffhöhe:
500 mm
Länge:
560 mm
Breite:
410 mm
Material:
Grauguss, verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,68*
€ 285,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,34*
€ 282,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,32*
€ 269,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,23*
€ 254,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,72*
€ 232,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.