| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-143997 Herst.-Nr.: 13405.18210.590 M EAN/GTIN: 4050075132782 |
| |
|
| | |
| - hochqualitative Stationwear-Serie für den Wachdienst - diese Fleecejacke verbindet sportlichen Tragekomfort mit seriöser Optik - ausgestattet mit Schulterklappen und -tunnel - Brust- und Ärmeltasche inkl. Stifttasche - zwei Seitentaschen mit Reißverschluss - Frontreißverschluss - Ärmel- und Saumstrickbund für einen guten Sitz - das hochwertige Micro-Spezial-Fleece mit Antipilling-Ausstattung hält angenehm warm - abgesetzte Taschen sowie Schulterpartie und Ellenbogen aus Baumwoll-Mischgewebe - Größe M - Obermaterial Fleece, Typ 18210, Micro-Spezial-Fleece, Antipilling 300 g/m², 100 % Polyester - Einsätze 260 g/m², 65 % Polyester, 35 % Baumwolle - Farbe dunkelblau Weitere Informationen: | | Größe: | M | Obermaterial: | Fleece, Typ 18210, Micro-Spezial-Fleece, Antipilling 300 g/m², 100 % Polyester | Einsätze: | 260 g/m², 65 % Polyester, 35 % Baumwolle | Farbe: | dunkelblau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |