Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Zurrgurt 1-teilig L, 4 m/Breite 25 mm 400 / 800daN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R-Zurrgurt 1-teilig L, 4 m/Breite 25 mm 400 / 800daN
R-Zurrgurt 1-teilig L, 4 m/Breite 25 mm 400 / 800daN
R-Zurrgurt 1-teilig L, 4 m/Breite 25 mm 400 / 800daN
Artikel-Nr.:
     284WZ-144050
Hersteller:
     Dönges
Herst.-Nr.:
     144050
EAN/GTIN:
     4050075132959
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Ratschen-Zurrgurt, 1-teilig, 25 mm Bandbreite Ladungssicherung gemäß DIN EN 12195-2 - GS-geprüft von der Berufsgenossenschaft für Fahrzeughaltung - Aus 100%igem hochfestem Polyester - Scheuer- und abriebfest ausgerüstet - Hochverstreckter Polyestergurt mit geringer Dehnung - Hohe Zugfestigkeit, bei geringem Eigengewicht zur handlichen, schnellen und oberflächenschonenden Ladungssicherung - 25 mm Bandbreite - 400 daN zulässige Zugkraft direkt - 800 daN zulässige Zugkraft in der Umreifung - Ausführung 1-teilig - Länge 4 m
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-teilig
Länge:
4 m
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschen-zurrgurt 25 mm 4m 1-teilig, ratschenzurrgurt, ratschenzurrgurt einteilig, Anschlagmittel, Bandbreite, Gurt, Gurte, Ladungssicherung, Ladungssicherungen, QR4029910, R-Zurrgurt, Ratschen-Zurrgurt, Ratschengurt, Spanngurt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.