Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel VD 3800 SST SF, S3, Weite S, Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsstiefel VD 3800 SST SF, S3, Weite S, Größe 44
Sicherheitsstiefel VD 3800 SST SF, S3, Weite S, Größe 44
Artikel-Nr.:
     284WZ-144306
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     144306
EAN/GTIN:
     4044348591512
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
- gemäß EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO - Laufsohle Perbunan Athletic ESD mit 3,8 mm Profil, unterstützt den natürlichen Bewegungsablauf - mit erhöhtem Umknickschutz, reduziert Hebelarme - metallfreier, flexibler Durchtrittschutz - sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung - nahtfreie Schuhkonstruktion - verstärkter, abriebfester Spitzenschutz aus TPU - geschlossene Lasche - gepolsterte Bordüre für mehr Komfort - ESD - Schutz vor elektrostatischer Entladung - Weite S - Größe 44 - Farbe schwarz/schiefergrau - Hitzebeständigkeit Laufsohle bis ca. 220° C - Schutzklasse S3
Weitere Informationen:
Weite:
S
Größe:
44
Farbe:
schwarz/schiefergrau
Hitzebeständigkeit:
Laufsohle bis ca. 220° C
Schutzklasse:
S3
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, steitz secura halbstiefel s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Antirutsch-Stiefel, Antirutschschuhe, Antirutschstiefel, Arbeits-Schuhe, Arbeits-Stiefel, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschutzschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Berufsschuhe, ESD Schuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Schutzschuhe, SI-Halbstiefel, SI-Schuhe, Sicherheits-Halbstiefel, Sicherheits-Schuhe, Sicherheits-Stiefel, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 101,69*
€ 134,17*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 116,39*
€ 148,06*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 148,06*
€ 176,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 145,75*
€ 173,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 142,19*
€ 169,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 132,83*
€ 158,07
pro Paar
ab 500 Paar
€ 116,39*
€ 138,50
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.