Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel CK 7620 PERBUNAN SF, S3, Weite NB, Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsstiefel CK 7620 PERBUNAN SF, S3, Weite NB, Größe 41
Sicherheitsstiefel CK 7620 PERBUNAN SF, S3, Weite NB, Größe 41
Artikel-Nr.:
     284WZ-144340
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     144340
EAN/GTIN:
     4044348623886
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- gemäß EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI - weiches Nubukleder - Laufsohle Perbunan CK ESD mit 3,6 mm Profil und Flexionszone mit Drehpunkt - gewichtsreduzierter Sohlenaufbau mit tailliertem Gelenkbereich - dämpfende Struktur im Fersenbereich - geschlossene Lasche - verstärkter, abriebfester Spitzenschutz aus TPU - gepolsterte Bordüre für mehr Komfort - Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser - metallfreier, flexibler Durchtrittschutz - Weite NB - Größe 41 - Farbe schwarz/grau/blau - Hitzebeständig Laufsohle bis ca. 220° C
Weitere Informationen:
Weite:
NB
Größe:
41
Farbe:
schwarz/grau/blau
Hitzebeständig:
Laufsohle bis ca. 220° C
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s3 größe: 41 schwarz, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Antirutsch-Stiefel, Antirutschstiefel, Arbeits-Stiefel, Arbeitsschutzkleidung, ESD Schuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, SI-Halbstiefel, Sicherheits-Halbstiefel, Sicherheits-Schuhe, Sicherheits-Stiefel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 112,30*
€ 141,33*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 111,74*
€ 146,29*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 141,33*
€ 168,18
pro Paar
ab 2 Paar
€ 139,35*
€ 165,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 135,54*
€ 161,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 127,43*
€ 151,64
pro Paar
ab 500 Paar
€ 112,30*
€ 133,64
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.