| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 284WZ-144555 Herst.-Nr.: 12595 EAN/GTIN: 0720476125952 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Sonnenhut aus 150D-Polyester mit 6,5 cm breiter Krempe, die das Gesicht beschattet - das Innenfutter aus Mikrofaser lässt sich leicht mit Wasser aktivieren und sorgt bis zu drei Stunden lang für angenehme Kühlung - 360-Grad-Netzbelüftung für maximale Luftzirkulation - hergestellt aus ANSI 107-geprüftem Hi-Vis-Gewebe und 2,5 cm breitem reflektierendem Band - Kordelzug für einen sicheren Sitz unter dem Kinn - halten Sie den inneren Rand des Sonnenhuts eine Minute lang unter Wasser, um die Kühlfunktion zu aktivieren - die ultra-absorbierende Mikrofaser schließt das Wasser und bleibt dabei weich und bequem - bei Bedarf in der Maschine waschen und zum Trocknen aufhängen - patentiert - Größe L/XL - Kopfumfang 57,1-60,9 cm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | L/XL | Kopfumfang: | 57,1-60,9 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: freizeithut grün, Kühlender, Kühlender Rangerhut, Kühlender Sonnenhut, Ranger-Sonnenhut, Rangerhut, Rangerhut Hi-Vis, Sonnenhut Hi-Vis, Sonnenschutz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |