Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gürteltasche für Sicherheitsmesser, mit Clip, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gürteltasche für Sicherheitsmesser, mit Clip, Größe M
Gürteltasche für Sicherheitsmesser, mit Clip, Größe M
Gürteltasche für Sicherheitsmesser, mit Clip, Größe M
Gürteltasche für Sicherheitsmesser, mit Clip, Größe M
Artikel-Nr.:
     284WZ-144954
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     9921.08
EAN/GTIN:
     4002632800290
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Messeretui
Messertasche
Wohin mit Ihrem Schneidwerkzeug, wenn Sie es mal nicht brauchen? In der robusten Gürteltasche M finden alle mittelgroßen Martor-Messer sowie unsere Sicherheitsscheren Platz. Mehr noch: Die zusätzlichen Innen- und Außenfächer können Sie flexibel bestücken, indem Sie hier z.B. ein weiteres Messer, einen Stift oder eine Klingenverpackung unterbringen. So transportieren Sie in der Gürteltasche Ihre Arbeitsmittel sicher von A nach B – und haben sie gleich zur Hand, sobald es weitergeht.- die Gürteltasche ist exakt auf Martor-Messer abgestimmt - die Fächer sind so passgenau, dass der Inhalt so fest wie nötig und so flexibel wie möglich gehalten wird - mithilfe des Klettverschlusses oder des Clips knnen Sie die Tasche flexibel an Ihrem Gürtel oder anderen Bereichen der Kleidung befestigen, z.B. an der Hosentasche - strapazierfähiges Nylon, doppelt vernäht garantiert eine lange Haltbarkeit selbst bei dauerhafter Beanspruchung - bei 40°C in der Maschine waschbar - L x B x H 215 x 60 x 28 mm - Material Nylon - Maschinenwaschbar ja
Weitere Informationen:
L x B x H:
215 x 60 x 28 mm
Material:
Nylon
Maschinenwaschbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, Werkzeug-Gürteltasche, Werkzeug-Gürtel, Werkzeuggürtel, werkzeug-gürteltasche martor, werkzeug gürteltasche, gürtelholster messer, Arbeitsmesser, Cutter, Cuttermesser, Gürteltasche für Messer, Gürteltasche für Sicherheitsmesser
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 9,82*
€ 13,01*
1 Tag
118
1
€ 6,90*
ab € 9,98*
€ 13,27*
1
€ 4,00*
ab € 10,13*
€ 13,42*
2 Tage
118
1
€ 7,90*
ab € 10,12*
€ 13,44*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,43*
€ 13,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MARTOR
9922.08
ab € 12,77*
Ähnlich
MARTOR
9920.08
ab € 8,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.