Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Starter-Set LGAP 18-3020, Akku 2,0 Ah, 18 V + Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku Starter-Set LGAP 18-3020, Akku 2,0 Ah, 18 V + Ladegerät
Akku Starter-Set LGAP 18-3020, Akku 2,0 Ah, 18 V + Ladegerät
Akku Starter-Set LGAP 18-3020, Akku 2,0 Ah, 18 V + Ladegerät
Artikel-Nr.:
     284WZ-145269
Hersteller:
     Güde
Herst.-Nr.:
     58540
EAN/GTIN:
     4015671679352
Suchbegriffe:
Ladegerät Werkzeugakku
Werkzeugakku Ladegerät
ladegerät werkzeugakku
- Starter-Kit aus der 18V E³ Akkusystem-Gruppe - passend zu allen 18V E³ Artikeln - Akkuspannung 18 V - Akkukapazität 2,0 Ah - Ladezeit 48 min - Eingangsspannung (Ladegerät) 100-240 V - Aufnahmeleistung 80 W - Ausgangsspannung 80 V - Ausgangsstrom 3,0 Ah - 1 Stück Akkupack, 2,0 Ah, 18 V - 1 Stück Schnellladegerät
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Akkukapazität:
2,0 Ah
Ladezeit:
48 min
Eingangsspannung:
(Ladegerät) 100-240 V
Aufnahmeleistung:
80 W
Ausgangsspannung:
80 V
Ausgangsstrom:
3,0 Ah
Weitere Suchbegriffe: Akku, Akku-Ladegerät, Akku-Starter-Set, Akkupack, Ersatz-Akkupack, Ersatzakku, Ladegerät, Ladegerät & Akkupack Starter-Kit LGAP 18-3020, Schnellladegerät, Starter Kit, Starter Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.