| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 284WZ-145310 Herst.-Nr.: 10514 EAN/GTIN: 4262408160939 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Slice 10514 Mini-Cutter kann sowohl als Kartonmesser, Taschenmesser oder als Multifunktionswerkzeug in der Küche eingesetzt werden. Wenn Sie den Cutter nicht benutzen, schützt Sie der automatische Klingenrückzug vor Unfällen. Außerdem hat er einen integrierten Magneten und ein Loch für Ihr Schlüsselband, sodass Sie ihn immer in Ihrer Nähe aufbewahren oder bei sich tragen können. Der Mini-Cutter wird mit einer austauschbaren 10404 Sicherheitsklinge mit abgerundeten Spitzen geliefert. Er verfügt außerdem über ein beidhändiges Design: Linkshänder müssen die Klinge lediglich in den gegenüberliegenden Klingensteckplatz umstecken. Die kleine Cutter-Klinge ist funkenfrei, chemisch neutral und rostet nicht. Wie alle Klingen von Slice hält sie bis zu 11 Mal länger als vergleichbare Stahlklingen.- vorinstallierte abgerundete Klinge - automatischer federbelasteter Klingenrückzug für mehr Sicherheit - beidhändiges Design - Linkshänder wechseln einfach den Klingensteckplatz - effektive Klinge mit finger-friendly® Sicherheitsschliff - minimiertes Verletzungsrisiko - die Klingenschneide bleibt bis zu 11x länger scharf als Metall und verursacht dadurch geringere Kosten - chemisch neutrale, funkenfreie, nicht leitende, rostfreie, unmagnetische Klinge - die Klinge ist öl- und schmiermittelfrei - werkzeugloser Klingentausch - Material (Griff) Kunststoff - Klinge Zirkonoxid - Schnitttiefe 9,0 mm - Einsatzgebiete Retail, Logistik, Verpackungsarbeiten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | (Griff) Kunststoff | Klinge: | Zirkonoxid | Schnitttiefe: | 9,0 mm | Einsatzgebiete: | Retail, Logistik, Verpackungsarbeiten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, sicherheits cuttermesser, cutter messer, kartonmesser linkshänder, Cutter, Cutter mit Keramikklinge, Cuttermesser mit Keramikklinge, Keramikmesser, Messer mit Keramikklinge, Mini-Cutter, Minicutter, Paketöffner, Sicherheits-Cutter, Sicherheits-Cutter Keramikklinge, Sicherheits-Cuttermesser, Sicherheitscutter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 6,42* | € 9,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 8,42* | € 11,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 8,96* | € 11,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 8,45* | € 12,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 284 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 9,80* | ab € 9,56* | € 13,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 284 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 284 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 284 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | ![](/p.gif) | ab € 18,00* | € 4,80* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|