Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Tangit-Expansionsharz M 3000 300 ml Kartusche, 1500 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tangit-Expansionsharz M 3000 300 ml Kartusche, 1500 ml
Tangit-Expansionsharz M 3000 300 ml Kartusche, 1500 ml
Artikel-Nr.:
     284WZ-147048
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     147048
EAN/GTIN:
     0725084058968
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Tangit
tangit henkel
tangit
- [Tangit Expansionsharz]: Hochleistungsfähiges, zuverlässiges Füllmaterial für alle Durchbrüche - [Treibgasfrei]: Umweltfreundliche und sichere Anwendung ohne schädliche Gase - [Einfache Handhabung]: Keine aufwendige Arbeitsvorbereitung notwendig – spart Zeit und Mühe - [Selbstverfüllend]: Verschließt Durchbrüche sicher und effizient ohne zusätzliches Material - [Schnelle Aushärtung]: Funktionsfest in nur 5 Minuten, vollständig ausgehärtet nach 30 Minuten - [Ideal für Reparaturen]: Auch auf restfeuchtem Untergrund anwendbar, perfekt für Innenreparaturen - [Kein Schrumpfen]: Garantiert eine dauerhafte und stabile Reparatur - [Exaktes Mischverhältnis]: Gewährleistet eine gleichbleibend hohe Qualität bei jeder Anwendung - [Gasdichtheit]: Zertifiziert durch das renommierte Fraunhofer-Institut - [DVGW-Zertifizierung (VP601)]:Erfüllt höchste Standards für Sicherheit und Effizienz - Inhalt 1500 ml - 5 Stück 300ml Expansionsharzflasche
Weitere Informationen:
Inhalt:
1500 ml
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Tangit-Expansionsharz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 90,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 120,17*
€ 143,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 117,52*
€ 139,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 113,46*
€ 135,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 103,76*
€ 123,47
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 90,44*
€ 107,62
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
799271810
ab € 35,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.