| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-147248 Herst.-Nr.: 147248 EAN/GTIN: 4050075201365 |
| |
|
| | |
| - universell einsetzbar - leicht abreißbar - formanpassungsfähig - wasserfest - gute Abriebfestigkeit - nicht-korrosiver Kleber - beschriftbar - temperaturbeständig von -40 bis +80°C - Material Polyethylen - Breite 15 mm - Länge 50 m - Farbe weiß Weitere Informationen: | | Material: | Polyethylen | Breite: | 15 mm | Länge: | 50 m | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebeband beschreibbar, PE-Klebeband, Polyethylen-Klebeband, gewebeband rohweiß 15 mm x 50 lfm, beschreibbares klebeband, beschreibbares klebeband weiß, Gewebe-Band, gewebe-band weiß, w, 15mm, 50m/RO, gewebeband weiß 50m, Gewebebänder |
| | |
| |