| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-147259 Herst.-Nr.: 120060 EAN/GTIN: 4021103200605 |
| |
|
| | |
| Kabel- oder Bleimesser mit Holzheft 1-teilig- Länge der Klinge - - Klingenform - - Mit Gleitschuh - - Mit Schaber - - Zusammenklappbar nein - Schutzisoliert 1000 V - - VDE geprüft - Weitere Informationen: | | Länge der Klinge: | - | Klingenform: | - | Mit Gleitschuh: | - | Mit Schaber: | - | Zusammenklappbar: | nein | Schutzisoliert 1000 V: | - | VDE geprüft: | - |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 4,24* | € 6,16* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,34* | € 6,28* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,62* | € 6,66* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,66* | € 6,75* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,68* | € 6,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|