Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht, DIN EN 29453, 1 mm, 250 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lötdraht, DIN EN 29453, 1 mm, 250 g
Lötdraht, DIN EN 29453, 1 mm, 250 g
Artikel-Nr.:
     284WZ-147274
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     150154
EAN/GTIN:
     4021103501542
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
grüne Spulen - nach DIN EN 29453 - nicht korrosiv auf NE-Metallen - schnell fließend - Durchmesser 1 mm - Spulengröße 250 g - Legierung Sn99.3Cu0.7 - Flussmittelanteil 2,5 %
Weitere Informationen:
Durchmesser:
1 mm
Spulengröße:
250 g
Legierung:
Sn99.3Cu0.7
Flussmittelanteil:
2,5 %
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,09*
€ 23,63*
1 Tag
8
€ 4,99*
ab € 17,75*
€ 24,63*
3 Tage
5
€ 6,40*
ab € 17,83*
€ 24,77*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 18,50*
€ 25,46*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 18,56*
€ 25,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.