Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh CX 505 ESD, Größe 47, Weite 10, S1P


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheits-Halbschuh CX 505 ESD, Größe 47, Weite 10, S1P
Sicherheits-Halbschuh CX 505 ESD, Größe 47, Weite 10, S1P
Artikel-Nr.:
     284WZ-148738
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     34600 S1P 47
EAN/GTIN:
     4043692340401
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- SportLine-Obermaterial - City Style Sohlentechnologie - Durchtritthemmung - Stahlkappe - aktiv-X Funktionsfutter - MPU-REBOUND-SYSTEM - clima-stream Konzept - geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 - Größe 47 - Weite 10 - Norm S1P - Farbe black - PSA-Kategorie II
Weitere Informationen:
Größe:
47
Weite:
10
Norm:
S1P
Farbe:
black
PSA-Kategorie:
II
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 73,68*
€ 89,14*
1
€ 4,90*
ab € 72,07*
€ 89,16*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 69,88*
€ 89,68*
18 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 85,39*
€ 92,94*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 85,02*
€ 103,06*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 103,06*
€ 122,64
pro Paar
ab 2 Paar
€ 101,60*
€ 120,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 95,26*
€ 113,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 93,14*
€ 110,84
pro Paar
ab 500 Paar
€ 85,02*
€ 101,17
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 85,02* pro Schild)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.