Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Damen-Damensandale GX 265 ESD, Größe 40, Weite 10, S1P


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheits-Damen-Damensandale GX 265 ESD, Größe 40, Weite 10, S1P
Sicherheits-Damen-Damensandale GX 265 ESD, Größe 40, Weite 10, S1P
Artikel-Nr.:
     284WZ-150331
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     81200 S1P 40
EAN/GTIN:
     4043692425733
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- Mesh-Obermaterial - Sporty-Light Sohlentechnologie - Durchtritthemmung - Stahlkappe - Spitzenschutz - aktiv-X Funktionsfutter - MPU-REBOUND-SYSTEM - clima-stream Konzept - geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 - Größe 40 - Weite 10 - Norm S1P - Farbe anthrazit, black - PSA-Kategorie II
Weitere Informationen:
Größe:
40
Weite:
10
Norm:
S1P
Farbe:
anthrazit, black
PSA-Kategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, antistatische schuhe atlas, sandalen, sicherheitshalbschuhe s1p, Schuh, Schuhe, Schutzschuh, Sicherheits-Damen-Damensandale, Sicherheitssandale, Sicherheitsstiefel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 67,44*
€ 85,02*
1
€ 4,90*
ab € 68,01*
€ 87,95*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 70,17*
€ 88,04*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 65,90*
€ 88,36*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 80,63*
€ 99,21*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 99,21*
€ 118,06
pro Paar
ab 2 Paar
€ 98,64*
€ 117,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 96,27*
€ 114,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,20*
€ 109,72
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,63*
€ 95,95
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 40,315* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.