Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
ESD-Sicherheitsschuhe
>
Artikel
Sicherheits-Halbschuh RUNNER 25, Größe 37, Weite 10, S1P
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
284WZ-150387
Hersteller:
Atlas
Herst.-Nr.:
83700 S1P 37
EAN/GTIN:
4043692415390
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- LIGHT KNIT Obermaterial - SPORTY SOHLENSYSTEM - Durchtritthemmung - Stahlkappe - aktiv-X Funktionsfutter - MPU-REBOUND-SYSTEM - clima-stream Konzept - geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 - Größe 37 - Weite 10 - Norm S1P - Farbe DEEP BLACK - PSA-Kategorie II
Weitere Informationen:
Größe:
37
Weite:
10
Norm:
S1P
Farbe:
DEEP BLACK
PSA-Kategorie:
II
... >
Fußschutz
>
Sicherheitshalbschuhe
>
S1P
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Damen-Halbschuhe
,
Damenhalbschuhe
,
Damenschuhe
,
Antistatik-Schuhe
,
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
ESD-Sicherheitsschuhe
,
Halbschuhe
,
Herren-Halbschuhe
,
Herrenhalbschuhe
,
Herrenschuhe
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
esd-halbschuhe schwarz
,
antistatik schuhe
,
antistatik-schuhe schwarz
,
Schuh
,
Schuhe
,
Schutzschuh
,
Sicherheits-Halbschuh
,
Sicherheitssandale
,
Sicherheitsstiefel
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 68,41*
€ 82,93*
Lager 4757
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 70,09*
€ 85,49*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 68,57*
€ 85,74*
Lager 6C8MS
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 66,85*
€ 86,57*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 81,54*
€ 98,56*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 98,56*
€ 117,29
pro Paar
ab 2 Paar
€ 97,81*
€ 116,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 90,82*
€ 108,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 89,05*
€ 105,97
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,54*
€ 97,03
pro Paar
Lagerstand:
Lager 284
Versand:
Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 284
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
atlas ESD-Halbschuh RUNNER 25,83700,Kat.II,S1P SRC,schwarz,Weite 10,Größe 40
Atlas
83700
ab € 122,38*
Sonstiges
atlas ESD-Halbschuh RUNNER 25,83700,Kat.II,S1P SRC,schwarz,Weite 10,Größe 42
Atlas
83700
ab € 121,88*
Sonstiges
atlas ESD-Halbschuh RUNNER 25,83700,Kat.II,S1P SRC,schwarz,Weite 10,Größe 43
Atlas
83700
ab € 121,66*
Sonstiges
atlas ESD-Halbschuh RUNNER 25,83700,Kat.II,S1P SRC,schwarz,Weite 10,Größe 44
Atlas
83700
ab € 122,02*
Sonstiges
atlas ESD-Halbschuh RUNNER 25,83700,Kat.II,S1P SRC,schwarz,Weite 10,Größe 45
Atlas
83700
ab € 121,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen