Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh SL 245 XP ESD, Größe 46, Weite 10, S3


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheits-Halbschuh SL 245 XP ESD, Größe 46, Weite 10, S3
Sicherheits-Halbschuh SL 245 XP ESD, Größe 46, Weite 10, S3
Artikel-Nr.:
     284WZ-150435
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     46400 S3 46
EAN/GTIN:
     4043692330532
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- SportLine-Obermaterial - MPU INNOFLEX System - XP metallfreie Durchtritthemmung - Stahlkappe - MPU Überkappe - aktiv-X Funktionsfutter - MPU-REBOUND-SYSTEM - geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 - Größe 46 - Weite 10 - Norm S3 - Farbe black, royal blue - PSA-Kategorie II
Weitere Informationen:
Größe:
46
Weite:
10
Norm:
S3
Farbe:
black, royal blue
PSA-Kategorie:
II
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 65,70*
€ 80,32*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 67,29*
€ 82,09*
1
€ 4,90*
ab € 65,20*
€ 82,34*
5 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 64,55*
€ 82,70*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 77,85*
€ 94,10*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 94,10*
€ 111,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 92,42*
€ 109,98
pro Paar
ab 5 Paar
€ 86,64*
€ 103,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,03*
€ 101,19
pro Paar
ab 500 Paar
€ 77,85*
€ 92,64
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.