Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh A 280 ESD, Größe 43, Weite 10, S2


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheits-Halbschuh A 280 ESD, Größe 43, Weite 10, S2
Sicherheits-Halbschuh A 280 ESD, Größe 43, Weite 10, S2
Artikel-Nr.:
     284WZ-151129
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     97800 S2 43
EAN/GTIN:
     4043692244396
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- weiches Rindleder - Sneaker Sohlentechnologie - Stahlkappe - aktiv-X Funktionsfutter - MPU-REBOUND-SYSTEM - geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 - Größe 43 - Weite 10 - Norm S2 - Farbe black - PSA-Kategorie II
Weitere Informationen:
Größe:
43
Weite:
10
Norm:
S2
Farbe:
black
PSA-Kategorie:
II
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 66,69*
€ 80,04*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 67,76*
€ 81,86*
1
€ 4,90*
ab € 66,22*
€ 82,08*
6 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 65,00*
€ 82,45*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 78,87*
€ 94,07*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 94,07*
€ 111,94
pro Paar
ab 2 Paar
€ 93,00*
€ 110,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 87,26*
€ 103,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,40*
€ 101,63
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,87*
€ 93,86
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 78,87* pro Schild)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
99200-43
ab € 8,63*
Zubehör
Atlas
92000-43
ab € 4,02*
Zubehör
Atlas
99100-43
ab € 8,58*
Zubehör
Atlas
99000-43
ab € 8,61*
Zubehör
Atlas
92600-43
ab € 7,89*
Zubehör
Atlas
ab € 6,67*
Zubehör
Atlas
92700-43/44
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.