Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh A 420 ESD, Größe 37, Weite 10, S1


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheits-Halbschuh A 420 ESD, Größe 37, Weite 10, S1
Sicherheits-Halbschuh A 420 ESD, Größe 37, Weite 10, S1
Artikel-Nr.:
     284WZ-151137
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     78600 S1 37
EAN/GTIN:
     4043692245584
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- SportLine-Obermaterial - Sneaker Sohlentechnologie - Stahlkappe - aktiv-X Funktionsfutter - MPU-REBOUND-SYSTEM - clima-stream Konzept - geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 - Größe 37 - Weite 10 - Norm S1 - Farbe black, royal blue - PSA-Kategorie II
Weitere Informationen:
Größe:
37
Weite:
10
Norm:
S1
Farbe:
black, royal blue
PSA-Kategorie:
II
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 67,78*
€ 83,22*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 69,35*
€ 85,16*
1
€ 4,90*
ab € 68,29*
€ 85,43*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 67,04*
€ 85,75*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 81,23*
€ 97,69*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,69*
€ 116,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,10*
€ 114,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 90,11*
€ 107,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 88,33*
€ 105,11
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,23*
€ 96,66
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 81,23* pro Schild)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
78600-38
ab € 66,22*
Sonstiges
Atlas
78600-42
ab € 66,44*
Sonstiges
Atlas
78600-43
ab € 66,46*
Sonstiges
Atlas
78600-44
ab € 66,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.