Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh A 420 ESD, Größe 38, Weite 10, S1


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheits-Halbschuh A 420 ESD, Größe 38, Weite 10, S1
Sicherheits-Halbschuh A 420 ESD, Größe 38, Weite 10, S1
Artikel-Nr.:
     284WZ-151138
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     78600 S1 38
EAN/GTIN:
     4043692245591
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- SportLine-Obermaterial - Sneaker Sohlentechnologie - Stahlkappe - aktiv-X Funktionsfutter - MPU-REBOUND-SYSTEM - clima-stream Konzept - geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 - Größe 38 - Weite 10 - Norm S1 - Farbe black, royal blue - PSA-Kategorie II
Weitere Informationen:
Größe:
38
Weite:
10
Norm:
S1
Farbe:
black, royal blue
PSA-Kategorie:
II
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 67,81*
€ 83,01*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 69,96*
€ 84,94*
1
€ 4,90*
ab € 68,30*
€ 85,21*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 66,68*
€ 85,53*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 81,08*
€ 97,44*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,44*
€ 115,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,17*
€ 114,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,96*
€ 107,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 88,36*
€ 105,15
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,08*
€ 96,49
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 81,08* pro Schild)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Atlas
78600-37
ab € 66,48*
Sonstiges
Atlas
78600-42
ab € 66,44*
Sonstiges
Atlas
78600-43
ab € 66,46*
Sonstiges
Atlas
78600-44
ab € 66,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.